絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(18)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(21)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(11)
- 1(16)
- 1.25(15)
- 1.5(12)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(14)
- 2(8)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 3.5(2)
表面処理
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・エスコ・ケミス・三桂製作所・大阪魂・廣杉計器
「ねじの呼び」から絞り込む

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1パック(20個)ほか当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1袋(50個)6日以内出荷・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。 。・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。 。・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。 。・電気・電子分野および自動車分野に。色透明材質(本体)PC入数50ねじ山種類メートル並目
樹脂製リリーフ袋ナット
三桂製作所¥349~税込¥384~1個11日以内出荷グランドしたケーブルの自立を助けるためのE2型/E型ケイグランド用のPA製のリリーフ袋ナットです。E2型/E型ケイグランドそれぞれのすべての製品に取付け可能です。取付けは、E2型、E型及びパッキン枠番を合わせて、標準の袋ナットとリリーフ袋ナットを取替えて下さい。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調ライトグレー特性耐油
六角ナット(ポリカーボネート/黒)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷材質ポリカーボネート色黒ねじピッチ0.7ねじの呼び寸法M4ねじの種類ナット寸法s(mm)7寸法m(mm)3.2ねじ山種類メートル並目
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら