絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M2(7)
- M2.5(3)
- M3(23)
- M4(27)
- M5(18)
- M6(22)
- M8(22)
- M10(18)
- M12(16)
- M16(8)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- W3/8(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(5)
ブランド
- 大阪魂(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 廣杉計器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.6
M3(23)
M4(27)
M5(18)
M6(22)
M8(22)
M10(18)
M12(16)
M16(8)

樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,799税込¥1,9791袋(50個)4日以内出荷材質(本体)PCピッチ(mm)0.45ねじの呼びM2.6ねじ山種類メートル並目