絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M2(8)
- M2.5(3)
- M2.6(10)
- M3(25)
- M4(31)
- M5(23)
- M6(26)
- M10(19)
- M12(20)
- M16(9)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- No.4(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(24)
- FRP(3)
- PEEK(2)
- PFA(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(4)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(15)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(1)
- ケミス(2)
- 大阪魂(12)
- 廣杉計器(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M2.6(10)
M3(25)
M4(31)
M5(23)
M6(26)
M8
M10(19)
M12(20)
M16(9)
ねじの呼びをもっと見る

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応