絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(5)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • 2mm
  • M2(278)
  • M2.6(295)
  • M3(807)
  • M4(868)
  • M5(768)
  • M6(831)
  • M8(775)
  • M10(749)
  • M12(698)
  • M14(359)
  • M16(587)
  • M18(287)
  • M20(457)
  • M22(283)
  • M24(298)
  • M27(156)
  • M30(211)
  • M33(116)
  • M36(130)
  • その他(125)
外径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 4.4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
材質
  • (5)
内径(Φmm)
  • 2.1(3)
  • 2.2(2)
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
0.3・0.4・0.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
171,060税込188,166
1ケース(500000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
77,830税込85,613
1ケース(300000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
82,900税込91,190
1ケース(140000本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
52,110税込57,321
1ケース(360000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
40,610税込44,671
1ケース(360000本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
SUS 316W(ISO 大阪魂SUS 316W(ISO大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー