172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型バリカン ハイニガー Heiniger

    大型バリカン ハイニガー

    Heiniger
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。
    用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース全長(mm)301質量(g)1250ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)70
  • 飼料運搬車 タバタ(Tabata)

    飼料運搬車

    タバタ(Tabata)
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    ・300-4 タチホ自在、固定キャスター付。・バケット:FRP製・防腐・取外し可能。・底面:特殊なV型で餌残りが最小限に
    用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1260高さ(mm)400奥行(mm)1050容量(L)約200規格V型四輪地上高さ(mm)720
  • 飼料運搬車 タバタ(Tabata)

    飼料運搬車

    タバタ(Tabata)
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    ・250-4 タチホ自在、固定キャスター付。・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
    用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)幅(mm)710全長(mm)1300高さ(mm)500奥行(mm)1050容量(L)約325規格特大四輪地上高さ(mm)860
  • FRP製バケット付一輪車 タバタ(Tabata)

    FRP製バケット付一輪車

    タバタ(Tabata)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ・FRP製:防錆、防腐、割れにくい。・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット:運搬物を前方に落とし易い
    用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)
  • 普通化成肥料888 韓国産 タバタ(Tabata)

    普通化成肥料888 韓国産

    タバタ(Tabata)
    7,498税込8,248
    1個(20kg×2個)
    4日以内出荷
    低成分だから肥料やけしにくく、比較的多くの植物に使用できる肥料です。肥料をあまり必要としない芝や草花でも使用できます。
    用途化成肥料成分窒素8 / リン酸8 / カリ8容量(kg)20
  • 高度化成14-14-14 タバタ(Tabata)

    高度化成14-14-14

    タバタ(Tabata)
    7,598税込8,358
    1個(20kg×2個)
    4日以内出荷
    窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)の3つの栄養素がそれぞれ14%含まれている肥料です。作物の生育に必要な栄養素がバランス良く配合されており、多くの作物に使用できます。
    用途化成肥料成分窒素2.8 / リン酸2.8 / カリ2.8容量(kg)20
  • カラス撃退レーザー用タイマー Panasonic(パナソニック)

    カラス撃退レーザー用タイマー

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】。24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
    用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15
  • NT-1 植物酵素 タバタ(Tabata)

    NT-1 植物酵素

    タバタ(Tabata)
    1,298税込1,428
    1個(500mL)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    土壌中の栄養分を吸収しやすく、分解するのでグングン成長します!。薄めて撒くだけなんおで、初心者の方でも簡単!。 作物の旨みが違う。酵素の働きで土壌中の微生物が増え活性化。 収穫量向上。有機物の分解が進み根の張り易い土壌に。 病気になりにくい。自然と作物に抵抗力がついて健康な状態に。 植物・作物の日持ちがよい。『花』:色が鮮やかになり、日持ちします。『作物』:味にコクがあり、美味しく出来ます。
    用途一般家庭菜園プランター向けです。主成分【窒素全量】1.71% / 【リン酸全量】0.97% / 【カリ全量】1.43% / 【PH】3.8%原材料焼酎粕肥料の種類たい肥(その他)
  • ブーツカバー タバタ(Tabata)

    ブーツカバー

    タバタ(Tabata)
    5,298税込5,828
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    靴底に付着した汚れや菌など外部からのリスクを室内に持ち込まないことに加え、作業現場において汚染の拡大や2次感染を防ぐといった効果があります。
    用途ブーツのカバーです。材質プラスチック
  • 床カラッと12 タバタ(Tabata)

    床カラッと12

    タバタ(Tabata)
    5,998税込6,598
    1箱(20kg×3袋)
    4日以内出荷
    強アルカリ(pH12以上)で殺菌効果が高く、衛生的な環境を保ちます。珪酸カルシウムがpHの高い状態を維持します。悪臭の原因物質を吸着し、アルカリで除菌する為、悪臭を元から断ちます。調湿性に優れており、畜舎内を除湿し清潔な環境を保ちます。※水分の蒸発量はおが粉の2.5倍。湿気の吸・放湿による水分増加が少なく、おが粉の水分を蒸発させ、水分量を抑える為、おが粉の使用期間が延び、長持ちします。最終的に無毒の炭酸カルシウムとなるので環境への影響が少ない商品です。
    用途おが粉専用の敷床資材です。特記有害物質(環境庁公示16号) / CdCNPdT-HgCrO-PAs / 基準値未満成分【CaCO3】45~50% / 【SiO】15~20% / 【AI203】1~10% / 【Fe203】1~10% / 【MgO】1~5% / 【lg.loss】10~20%その他物理性:【かさ比重】0.5~0.8/【吸水力】1.4~1.8/【pH】12~13/【比表面積】35~45質量(kg)20備考【商標】5672592号 / (特許第5185754号により製造)
  • DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ

    DCファン専用 らくらくコントローラ

    ソーワテクニカ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    電動式シャッターとの連動運転や手動運転可能。4つのツマミによる自動運転設定操作。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN
    用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.8タイプ自動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×147×65使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • ミニロールベーラー 丸三

    ミニロールベーラー

    丸三
    24,980税込27,478
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    天然繊維で腐食する為、麻なわを取り除くことなく植栽できるので、根を傷めない。
    用途小型ロールベーラー機用の結束紐。長さ(m)約2500規格ジュート 14×3 約3.9kg
  • 牧草用トワインサイザル 丸三

    牧草用トワインサイザル

    丸三
    22,980税込25,278
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の紐。天然繊維(サイザル麻)の為、腐食する。
    用途ベーラー機用の紐。
  • 水桶吊り金具 Little Giant

    水桶吊り金具

    Little Giant
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    水桶吊り金具
    用途水桶吊り金具
  • プラスチック製フックトラフ Little Giant

    プラスチック製フックトラフ

    Little Giant
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    細長いフックトラフは、大量の給餌作業に適しています
    用途馬用給餌器
  • プラスチック製ベターバケツ Little Giant

    プラスチック製ベターバケツ

    Little Giant
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    自然な摂食姿勢を保てる飼桶
    用途馬用飼桶
  • フェンスフィーダー Little Giant

    フェンスフィーダー

    Little Giant
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)18
  • 角型フェンスフィーダー Little Giant

    角型フェンスフィーダー

    Little Giant
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
    用途馬用飼桶
  • 飼桶円型 Little Giant

    飼桶円型

    Little Giant
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)30
  • 水桶(上金具) Little Giant

    水桶(上金具)

    Little Giant
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
    用途馬用水桶容量(L)20.8
  • ゴム製水桶(注ぎ口付) Little Giant

    ゴム製水桶(注ぎ口付)

    Little Giant
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の水桶
    用途馬用水桶備考注ぎ口付容量(L)17
  • ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)

    ドリームカップ(フロート式BIG型)

    タバタ(畜産)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
  • 牛馬用毛ブラシ タバタ(畜産)

    牛馬用毛ブラシ

    タバタ(畜産)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    牛馬用毛ブラシ牛馬用の高級ブラシです。
    材質(ブラシ部)猪毛
  • ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T タバタ(畜産)

    ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T

    タバタ(畜産)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
    仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅質量(kg)約2.6容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245耐圧(MPa)0.74配管1/2流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)使用周囲温度(℃)+1~+50配管方向
  • 単管用受け金具 タバタ(畜産)

    単管用受け金具

    タバタ(畜産)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • 受けピン5個入 タバタ(畜産)

    受けピン5個入

    タバタ(畜産)
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • カウヘルパー タバタ(畜産)

    カウヘルパー

    タバタ(畜産)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    滑車型の助産器です。
    仕様牽引力:最大約720kg質量(kg)1.7寸法ロープ:(長さ)18.5m/(太さ)8mm幅(m)最大2.5材質(ロープ)ナイロン
  • 哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット) タバタ(畜産)

    哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット)

    タバタ(畜産)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    哺乳プラバケツセット[ホワイト]のスペアパーツセット!!!。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます(詳しくはお問合せください)。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
    セット内容1セット(乳首×2/バルブセット×2/バルブ用スパナ×1/乾燥補助パーツ×1)
  • E-ZNurseスクリュー式用スクリューキャップ10個入 タバタ(畜産)

    E-ZNurseスクリュー式用スクリューキャップ10個入

    タバタ(畜産)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能なキャップ(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
  • パワーラインワイヤー タバタ(畜産)

    パワーラインワイヤー

    タバタ(畜産)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    UVカット仕様電気誘導率に優れたスズメッキCU線使用で従来品より電気導通性を大幅向上。UV樹脂使用のポリコードで耐抗性向上。
  • マミーボトル和牛用 タバタ(畜産)

    マミーボトル和牛用

    タバタ(畜産)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
    内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
  • 木・鉄柱用受け金具2個入 タバタ(畜産)

    木・鉄柱用受け金具2個入

    タバタ(畜産)
    4,388税込4,827
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】E:木・鉄柱用受け金具(長さ:540mm重量:約2.0kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • スイートスクレッパー2個入り タバタ(畜産)

    スイートスクレッパー2個入り

    タバタ(畜産)
    3,588税込3,947
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    牛舎の掃除に水切り付きのスクレッパーです。
    材質プラスチック・ゴム寸法(mm)200×195×55質量(g)147
  • 電気捕虫器MC8300 タバタ(畜産)

    電気捕虫器MC8300

    タバタ(畜産)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
    用途チェーン吊り下げ寸法(mm)305×250質量(kg)2.5電源AC100V50/60Hz有効面積(m2)60~120コード1.8m
  • コンビネーションブラシ タバタ(畜産)

    コンビネーションブラシ

    タバタ(畜産)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
    用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)質量(kg)約16寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
  • ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入 タバタ(畜産)

    ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入

    タバタ(畜産)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
    厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
  • 哺乳瓶洗浄用ボトルブラシ タバタ(畜産)

    哺乳瓶洗浄用ボトルブラシ

    タバタ(畜産)
    4,288税込4,717
    1個
    3日以内出荷
    哺乳瓶全体の洗浄が可能。緑色ブラシで哺乳ビン内部の隅々をキレイに。白色小ブラシでニップル等に付着した残留物等を落とす事が可能です。
    全長(mm)450質量(g)77
  • ICHIYO用スクリューキャップ10個入 タバタ(畜産)

    ICHIYO用スクリューキャップ10個入

    タバタ(畜産)
    4,398税込4,838
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ICHIYO用スクリューキャップです。
  • E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶和牛・羊用2個入 タバタ(畜産)

    E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶和牛・羊用2個入

    タバタ(畜産)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。仔牛のペースに合わせ、ゆっくり飲ませる事で哺乳の質の向上が可能になります。乳首とボトルのセットとなります。キャップ・乳首は単品購入可能です。
    容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約100×約360
  • ソーハンドルSTONE タバタ(畜産)

    ソーハンドルSTONE

    タバタ(畜産)
    6,388税込7,027
    1個
    3日以内出荷
    「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産その他