172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ四輪車 タバタ(畜産)

    ポリ四輪車

    タバタ(畜産)
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    牛舎や牧場での飼料や水・資材の運搬に特化した大容量の4輪運搬車です。水抜き栓付きで掃除や排水もしやすくなっています。
    材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)容量(L)約400寸法(幅W×長さL)(cm)フレーム:底部63 × 85全高(cm)75タイヤ幅(mm)890外寸(cm)バケット(上部-下部):幅80-65 × 長さ160-90 × 深さ53
  • ポリ三輪車 タバタ(畜産)

    ポリ三輪車

    タバタ(畜産)
    92,980税込102,278
    1台
    61日以内出荷
    牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。
    用途水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
  • パナソニック 畜産用カーボンヒーター ヒーター管のみ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 畜産用カーボンヒーター ヒーター管のみ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    畜産用カーボンヒーターの交換用電球です。
    適合NK-21CLA 、 NK-21CLB電圧(V)200消費電力(W)2100
  • チューブバルブ C10 C20 タバタ(畜産)

    チューブバルブ C10 C20

    タバタ(畜産)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    ウォーターボウル C10・C20の交換用部品です。
    入数(個)1
  • グランドミルカー カゴ付 タバタ(畜産)

    グランドミルカー カゴ付

    タバタ(畜産)
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    ホースや器具を掛けられる上部フレームや、小物を収納できるブラックのバスケット(カゴ)を備えています。
    用途牛舎等での搾乳作業や、ミルカー(搾乳機)および関連機材・飼料の効率的な運搬を目的とした専用の大型台車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾780×長さ1200地上高さ(mm)1650
  • 赤外線畜産用ヒーター ミニぽか メトロ電気工業

    赤外線畜産用ヒーター ミニぽか

    メトロ電気工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高効率で長寿命。優れた応答性を持ち、熱衝撃に強く省エネ性能に優れた畜産用赤外線ヒーターです。独自の赤外線カーボンランプヒーターが中~遠赤外線の波長を多く放射し、優しい陽射しのような暖かさで動物が効率的に暖を取ることができます。
    用途・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。【使用方法】。家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。購入後すぐに使用を開始できます。仕様定格(V/W):100/240コード長さ(m)ゴムコード:2.4(プラグ付)機能切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)安全性電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)発熱体スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×195×120
  • 牛用ボディブラシ(大) タバタ(畜産)

    牛用ボディブラシ(大)

    タバタ(畜産)
    8,298税込9,128
    1個
    15日以内出荷
    頭と体の側面を毛づくろいできます。理想的な体のクリーニングとケアができます。壁や角、柱等に取り付けられます。
    寸法(長さ×幅×高さ)(mm)43×28×10
  • ソーハンドル ユーロ ペア No.1715 未来のアグリ

    ソーハンドル ユーロ ペア No.1715

    未来のアグリ
    1,998税込2,198
    1組
    3日以内出荷
    大きめの除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。
    質量(g)1070
  • (九)ハエトリ紙マスカピ 10枚入り 未来のアグリ

    (九)ハエトリ紙マスカピ 10枚入り

    未来のアグリ
    5,598税込6,158
    1枚
    8日以内出荷
    ハエが多く集まっているところに置いたり、針金等で吊るして使用します。
  • 産科ハンドルのみ B 未来のアグリ

    産科ハンドルのみ B

    未来のアグリ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    産科用のハンドル産科牽引用ハンドル。産科用のチェーンやロープの引手です。
  • カットスペシャル替刃 #500 10枚入 未来のアグリ

    カットスペシャル替刃 #500 10枚入

    未来のアグリ
    689税込758
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    白鳥カットレザー#500の専用替刃切れ味と耐久性を備えた普及タイプの替刃です。
  • 白鳥カットレザー #500 赤 未来のアグリ

    白鳥カットレザー #500 赤

    未来のアグリ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式で扱いやすいカットレザー細かな部分を剃る場合に最適です。
    質量(g)40全長(cm)23

酪農・畜産資材』には他にこんなカテゴリがあります

酪農・畜産その他