絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)(78)
- 未来のアグリ(27)
- タバタ(Tabata)(21)
- Little Giant(18)
- 工進(6)
- 丸三(4)
- Heiniger(4)
- ソーワテクニカ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エムエフ(2)
- フルタ電機(2)
- ニチバン(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)
- メトロ電気工業(1)

軸ピン5個入
タバタ(畜産)¥3,698税込¥4,0681セット(5個)3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】G:軸ピン(長さ:180mm重量:約0.7kg直径:22mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ドリームカップ(押しベラ式)
タバタ(畜産)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。材質鉄鋳物・SUS304質量(kg)約4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153配管1/2配管方向上下
コンビネーションブラシスペアブラシ
タバタ(畜産)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。用途本体に取り付けてご使用ください。
受けパイプ
タバタ(畜産)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】B:受けパイプ(長さ:1000mm重量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
マミーボトル和牛用ニップル5個入
タバタ(畜産)¥5,598税込¥6,1581セット(5個)3日以内出荷マミーボトル対応和牛用乳首です。側面2カ所の切り目で吸い込みによる唾液の分泌促進直径(Φmm)飲み口:約19
ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》
タバタ(畜産)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷フック付の哺乳プラバケツです。質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
組立式回転柵キット【T型】
タバタ(畜産)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
木・鉄柱用軸金具2個入
タバタ(畜産)¥4,788税込¥5,2671セット(2個)3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木用】C:木・鉄柱用軸金具(長さ:820mm重量:約2.7kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ソーラーヘリオスβ
タバタ(畜産)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。ソーラー型(一体型)。出力ランプ付。障害ランプ付(一定以上の漏電時)。自動スイッチ付。バッテリーモニター付。高性能バッテリー内蔵。光電スイッチ(夜間/昼間自動)。外部端子付(12Vバッテリー接続可)付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1~1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下)質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465最大出力電圧(V)無負荷:8600
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)
タバタ(畜産)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●結束バンド:2本仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
単管用軸金具
タバタ(畜産)¥3,888税込¥4,2771個3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】D:単管用軸金具(長さ:820mm重量:約4.3kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
フルイドフィーダーマグラス
タバタ(畜産)¥5,488~税込¥6,037~1個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。仕様チューブ:0℃F(-18℃)容量1500cc
ソーワイヤーSTONE
タバタ(畜産)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。長さ(m)10
E-ZNurseスクリュー式用乳首(乳牛用)・メリック5個入
タバタ(畜産)¥7,288税込¥8,0171セット(5個)3日以内出荷E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能な乳首(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
ホットトラフ
タバタ(畜産)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷仔牛にいつでも温水を。トラフ型温水給水器。温度はサーモで制御(0℃~50℃)材質ステンレス(SUS)ヒーター単相200V500W配管1/2
GSクリップ(グラスポール用)100個入
タバタ(畜産)¥6,198~税込¥6,818~1セット(100個)3日以内出荷SUS製のバネ鋼。錆・変形に強い。クリップをつまむだけで上下移動が容易。ステンレス製適合ワイヤ・ポリワイヤーNEO・アルミ電柵線・テープワイヤー(20mm)数量(個)50
軸パイプ
タバタ(畜産)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】A:軸パイプ(長さ:1000mm重量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ヒーティングカップ(牛ビック80N)
タバタ(畜産)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)材質ステンレス寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140質量(kg)5.3容量(L)3電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用配管44928設定温度(℃)30(OFF)配管方向横下
モ~たまらん
タバタ(畜産)¥6,588~税込¥7,247~1個3日以内出荷”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)
牛鼻穿孔器鋭
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷牛の鼻孔に穴を開ける専用器具。安全に牛を管理する為に装着が必要な鼻環の穴を容易に開ける事ができる専用穿孔器です。材質鋼鉄・メッキ全長(mm)270質量(g)420
サシバエネット
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!。乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」。仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!。4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm。2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化色黒寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm
オーラルカーフフィーダー
タバタ(畜産)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。スモールチップ付。容量(L)2.5型番CF84
ソーハンドルSTONE(WIC) ペア
未来のアグリ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷握り易い湾曲型の除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。寸法(mm)2×11質量(g)90
除角器 鉄柄 仔牛用 C180
未来のアグリ¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷仔牛用鉄柄除角器生後5~6ヵ月程度までの仔牛に使用出来ます。全長(mm)330質量(g)630開口寸法(mm)約Φ30
除角器 鉄柄 若牛用 C181
未来のアグリ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷若牛用鉄柄除角器生後10ヵ月程度までの若牛に使用出来ます。全長(mm)435質量(g)1070開口寸法(mm)約Φ40
アルミケース 330mm×170mm×90mm
未来のアグリ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷アルミ製ケース丈夫で軽いアルミ製の汎用ケースです。寸法(mm)330×170×90質量(g)728
搾乳車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。用途ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾560×長さ920地上高さ(mm)荷台まで:320
ミルカート カゴ付 500kg
タバタ(畜産)¥77,980~税込¥85,778~1個61日以内出荷頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)500荷台寸法(mm)巾780×長さ1230