絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ブロックハンガー用スパイク
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組(3個)当日出荷トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
キトークリップ
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
キトー クリップ ワイヤー
KITO(キトー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。セット内容カム、フレーム、カムジク
キトーレバーブロック L5形
KITO(キトー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)標準揚程(m)1.5
1.0ton パレットプーラージョウ
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷パレットに対し常に平行につかむことができます。用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質鉄寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
建築・農園用ハレー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷質量(kg)2.6タイプ3型最大使用荷重4.9kN(500kgf)掴線能力1.0~9.5mm
『レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります
- レバーホイスト本体
- レバーホイスト用オプション品