絞り込み
端末仕様
エンドレス(3)
ベルト幅(mm)
- 25(3)
ベルト長さ(m)
- 2(3)
- 4(1)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 0.02(1)
- 0.02039(1)
ベルト色
- グリーン(3)
- ブラック(2)
最大使用荷重(t)
- 0.3(1)
0.3
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(9)
- エスコ(92)
- オーエッチ工業(55)
- allsafe(49)
- シライ(20)
- JSH(18)
- TRUSCO(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TAKAGI(高儀)(6)
- SK11(6)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- ユタカメイク(2)
- 大洋製器工業(2)
- ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

エンドレス(3)

カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171本当日出荷から翌々日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171個翌々日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品