絞り込み
端末仕様
エンドレス(3)
使用荷重(t)
- 0.02(1)
- 0.02039(1)
ベルト長さ(m)
- 2(3)
- 4(1)
- 6(1)
ベルト幅(mm)
- 25(3)
最大使用荷重(t)
- 0.3(1)
ベルト色
- グリーン(3)
- ブラック(2)
グリーン・ブラック
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(16)
- allsafe(49)
- JSH(28)
- KITO(キトー)(3,583)
- TRUSCO(39)
- エスコ(267)
- オーエッチ工業(92)
- カツヤマキカイ(16)
- シライ(20)
- スリーエッチ(50)
- スーパーツール(73)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- バイタル工業(23)
- マックスプル工業(49)
- ユタカメイク(19)
- 二葉製作所(54)
- 日立産機システム(32)
- 江崎機械工業(17)
- 象印チェンブロック(268)
- 遠藤工業(13)
- ブランドをもっと見る
特価

カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥429税込¥4721個当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材