絞り込み
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.83・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・allsafe・エスコ・JSH・シライ・TRUSCO・丸善織物・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・テザック・WIZ'A・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・TAKAGI(高儀)・FREAK(フリーク)・ユタカメイク・大洋製器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 荷締機本体

248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末仕様から絞り込む
  • キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング(カムバックル式)

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
    用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機シメロンX

    オーエッチ工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
  • 結束ベルト バックル式 ユタカメイク

    結束ベルト バックル式

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止め外し簡単!簡易結束ベルト
    用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
  • インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
    材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31ベルト幅(mm)50端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様破断荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルト荷締機 スリーエッチ

    ベルト荷締機

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェット式
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • グリーンネット アイクライス

    グリーンネット

    アイクライス(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
    適合カーゴ台車用高さ(mm)1350
  • ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(カムバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
  • 荷締めベルト Bcross

    荷締めベルト

    Bcross(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機RX

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など
  • ラチェット式荷締機 WIZ'A

    ラチェット式荷締機

    WIZ'A
    2,780税込3,058
    1個
    当日出荷
    用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチールネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー質量(g)825ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5使用荷重(kg)320破断強度(kg)640寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • 台車用結束ベルト アラコー

    台車用結束ベルト

    アラコー
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
    用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1主な用途固定・仮止め用特性強力
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
  • ワンタッチ荷締ベルト E-Value

    ワンタッチ荷締ベルト

    E-Value
    379税込417
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
  • フック付き荷締めベルト trad

    フック付き荷締めベルト

    trad(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付き
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
  • 荷締めベルト Strong Tool

    荷締めベルト

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
    使用荷重(kg)80
  • ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重

    allsafe
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式) allsafe

    ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)

    allsafe
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • 簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし) TRUSCO

    簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
    用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25厚さ(mm)2最大使用荷重(kg)40
  • バックルベルト JSH

    バックルベルト

    JSH
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。
    用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
  • ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重

    allsafe(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
  • カゴ台車落下防止ベルト allsafe

    カゴ台車落下防止ベルト

    allsafe
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷
    トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
    用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • 樹脂バックル付結束ベルト 鍵付 TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト 鍵付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.2
  • 樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • 25.4mm バックル(カム式/ステンレス製) エスコ

    25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BR-25材質SUS316全長(mm)39材質(調節バックル)SUS316
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト長さ(m)2全長(m)2使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂
  • ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重

    allsafe
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    日興製綱
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
    用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 両端アイ形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
  • バックルベルト オーエッチ工業

    バックルベルト

    オーエッチ工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。
    用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • ワンタッチベルト Strong Tool

    ワンタッチベルト

    Strong Tool
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
    ベルト長さ(m)約3使用荷重(kg)15

荷締機』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機本体