絞り込み
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.83・0.93・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーエッチ工業(55)
- allsafe(48)
- エスコ(22)
- JSH(18)
- シライ(17)
- TRUSCO(11)
- 丸善織物(9)
- SK11(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- FREAK(フリーク)(3)
- ユタカメイク(2)
- 大洋製器工業(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーエッチ工業・allsafe・エスコ・JSH・シライ・TRUSCO・丸善織物・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・テザック・WIZ'A・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・TAKAGI(高儀)・FREAK(フリーク)・ユタカメイク・大洋製器工業・ブランドをもっと見る
「端末仕様」から絞り込む

強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-50L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)50材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-35)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥9,498~税込¥10,448~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-25M)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-50L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)50材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥7,398~税込¥8,138~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-35)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥5,298~税込¥5,828~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-25M)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-25L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルト。JIS規格品(R-75L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)75材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルト。JIS規格品(R-50M)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)50材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
台車荷崩れ防止バンド用ホームステッカー
ユニット¥86税込¥951枚3日以内出荷875-502台車荷崩れ防止バンドを台車背板へ貼付けられる面ファスナータイプのステッカーです。用途台車荷崩れ防止バンド未使用時の収納に。トラスコ品番257-2497材質ナイロン厚さ(mm)1.5色ブラック取付方式粘着シール縦(mm)50横(mm)100
ケースロック
ユニット¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷トップブリッジを用いることにより、1人で装着を可能にしたパレット用荷崩れ防止ベルトです。用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。仕様面ファスナー固定トラスコ品番257-2495材質ナイロンオックス生地厚さ(mm)5色ブルー縦(mm)450横(mm)4300適合寸法(mm)パレット:800×1200/900×1100/900×900
荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥448~税込¥493~1本4日以内出荷収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。色オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ラッシングベルトVANTIS
オーエッチ工業¥9,098税込¥10,0081個翌日出荷固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥599~税込¥659~1本4日以内出荷YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
ワンタッチベルト グレー
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色グレー
ワンタッチベルト レッド
グリーンクロス¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色レッド
棚荷ガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
ベルト荷締機
JSH¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼色グリーンベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金色ピンクベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様Sフック
結束ベルト
JSH¥699税込¥7691個当日出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100
ワンタッチ結束ベルト
TAKAGI(高儀)¥849税込¥9341個当日出荷トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール色トラベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.2
ラッシング武蔵 I型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
トラベルトラッシング5m(フックタイプ)
ダークホース¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!用途運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。仕様プロテクター付、PL保険加入商品破断荷重(kg)5000
ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)
allsafe¥40,980税込¥45,0781本9日以内出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途超重荷重荷物結束。仕様ラチェットバックル式、ラウンドタイプトラスコ品番859-0636材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)5.78色白最大使用荷重(t)3.332018年トラスコ掲載ページ7 1442
ベルト荷締機 ラチェット式ナローフック仕様(超重荷重)
allsafe¥47,980税込¥52,7781本10日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。仕様ラチェットバックル式、ナローフックタイプトラスコ品番859-0635材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)6.54色白最大使用荷重(t)3.332018年トラスコ掲載ページ7 1443
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t)
allsafe¥38,980~税込¥42,878~1本9日以内出荷から30日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。ラチェット式によりベルト6本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。ラチェット式によりベルト5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。超重荷重荷物結束。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1443
ベルト荷締機 ラチェット式しぼり75仕様(超重荷重)
allsafe¥46,980税込¥51,6781本9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。仕様ラチェットバックル式、しぼりタイプベルトトラスコ品番859-0634材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)5.78色白最大使用荷重(t)3.332018年トラスコ掲載ページ7 1443
『荷締機』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機本体
- 荷締機用オプション品

























![[カム式]荷締ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296444-251027-02.jpg)