173件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型フレコンバッグ用カバー エスコ

    角型フレコンバッグ用カバー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • クリアーバッグ 丸形 排出口無 1トン(1000L用) モリリン

    クリアーバッグ 丸形 排出口無 1トン(1000L用)

    モリリン
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    中身が見える半透明タイプ。
    仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • メガバック 大型コンテナバック WING ACE

    メガバック 大型コンテナバック

    WING ACE
    23,980税込26,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
    仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
  • JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO

    JIS準拠フレコンバッグ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。
    用途工場・物流用途として。産廃・土木用途として。仕様排出口なし材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×750最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
  • トラッシュシート 丸善織物

    トラッシュシート

    丸善織物(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
    用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
  • コンテナバック2型排出口あり TRUSCO

    コンテナバック2型排出口あり

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    欠品中
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • 産廃用フレコン 内袋付 モリリン

    産廃用フレコン 内袋付

    モリリン
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
    仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
  • モッコシート ポリエステルモッコ 2t用 近江屋ロープ

    モッコシート ポリエステルモッコ 2t用

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    軽くて扱いやすい
    用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
  • バランスハンガー ホクエツ

    バランスハンガー

    ホクエツ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
    材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
  • 土のう角型 アイネット

    土のう角型

    アイネット
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)2(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無縦(mm)860横(mm)860最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)0.88
  • 0.2ton 角型フレコンバッグ エスコ

    0.2ton 角型フレコンバッグ

    エスコ(3件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-13寸法(mm)650×650×800(H)タイプ注入口全開容量(L)340
  • コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

    吉野
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
    用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • ワイヤモッコ コンドーテック

    ワイヤモッコ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンバック丸型 佐藤ケミカル

    フレコンバック丸型

    佐藤ケミカル
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。
    用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000トラスコ品番658-3553材質PP高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100
  • コンテナバック1t丸型 排出口無 WING ACE

    コンテナバック1t丸型 排出口無

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付 萩原工業

    フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付

    萩原工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
    用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
  • バロンモッコ(高強度) エスコ

    バロンモッコ(高強度)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1袋(1枚)
    翌日出荷
    用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
  • コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
    用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
  • ワイヤモッコ シート付 12×9×150目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1枚
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
  • アルミフレーム据置式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム据置式フレコンスタンド

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
    用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
  • コンテナバック(フレコンバック) 丸2型 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 丸2型

    昭和商会
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式排出口径(Φmm)450持ち手寸法(mm)H750
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
  • フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク

    フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
    用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバック1型排出口なし TRUSCO

    コンテナバック1型排出口なし

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
    用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • 八点吊り 布モッコ 清和技販

    八点吊り 布モッコ

    清和技販(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型フレコンバッグ用カバー エスコ

    丸型フレコンバッグ用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-42材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
  • 千尋バック(フレコンバック) モリリン

    千尋バック(フレコンバック)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
  • モッコタイプスリング 丸善織物

    モッコタイプスリング

    丸善織物
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
    用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/4点フックタイプ
  • コンテナバックカードケース 吉野

    コンテナバックカードケース

    吉野
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
    用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムベージュ縦(mm)250横(mm)160
  • フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き ジェイワークスプランニング

    フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き

    ジェイワークスプランニング
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
    用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750直径×高さ(mm)【排出口】450×500
  • バロンモッコ4点吊り 小泉製麻

    バロンモッコ4点吊り

    小泉製麻
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    3日以内出荷
    1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
    用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)1
  • バロンパレットモッコ 小泉製麻

    バロンパレットモッコ

    小泉製麻
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
    用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)1200シートサイズ(mm)1150×1150最大荷重(kg)1000未満
  • コンテナバック(フレコンバック) 角1型 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 角1型

    昭和商会
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。寸法(mm)860角×H1200タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750
  • 1.0t  丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。
    仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
  • フレコンバック 丸型(1t用) モリリン

    フレコンバック 丸型(1t用)

    モリリン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。
    用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
  • フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし ジェイワークスプランニング

    フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし

    ジェイワークスプランニング
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    ◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
    用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト容量(L)1000本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ