173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ 小泉製麻

    隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ

    小泉製麻
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)。農林水産省推奨規格に適合。
    用途米、粒状物などの運搬ベージュ容量(L)1440最大充填質量(kg)1090排出口径(Φmm)Φ500×H450
  • 角型フレコンバッグ(2重構造) エスコ

    角型フレコンバッグ(2重構造)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個(1枚)
    4日以内出荷
    裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
    仕様排出口:無材質ポリプロピレン容量(L)1050耐荷重(kg)1000ベルト色上部ベルト:黒注入口全開サイズ(mm)2100×1000×500(H)耐候性4ヶ月
  • フレコンバック モリリン

    フレコンバック

    モリリン
    18,880税込20,768
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
    用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:ありベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
  • フレコンバッグ ユタカメイク

    フレコンバッグ

    ユタカメイク
    26,980税込29,678
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
    用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性フレコンバッグ ユタカメイク

    耐候性フレコンバッグ

    ユタカメイク
    48,980税込53,878
    1セット(10枚)
    当日出荷
    約3年タイプとなっており長期使用可能です。
    用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。形状丸型ブラックタイプ排出口無寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレコンバック 丸型500L用 ワンウィル

    フレコンバック 丸型500L用

    ワンウィル
    25,980税込28,578
    1箱(10袋)
    当日出荷
    用途500kg用丸型タイプ厚手容量(L)550
  • 1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ

    1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981WM-27タイプ注入口全開容量(L)1007寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
  • 1.0ton 角型フレコンバッグ エスコ

    1.0ton 角型フレコンバッグ

    エスコ
    4,070税込4,477
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981WM-11寸法(mm)860×860×1130(H)タイプ注入口全開容量(L)1003
  • コンテナバッグ角型底部ロープ型 旭産業

    コンテナバッグ角型底部ロープ型

    旭産業
    7,298税込8,028
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
    用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
  • 角型コンテナバック1t 排出口無 WING ACE

    角型コンテナバック1t 排出口無

    WING ACE
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
  • フレコンスクエア アラオ

    フレコンスクエア

    アラオ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    折畳み式で持ち運び簡単。纏め用ゴムバンド付き。ロープを緩めることで開閉。
    用途フレコンバッグをサポートする。寸法(mm)830角×H1100
  • ポリエスターモッコ用シート コンドーテック

    ポリエスターモッコ用シート

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1枚
    8日以内出荷
    ポリエスターモッコに使用するシートです
    仕様中布:8本×8本型式シートベルト幅(mm)50外寸(mm)1800角使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)網目140mm
  • ベルトモッコ アイビッグ

    ベルトモッコ

    アイビッグ
    51,980税込57,178
    1枚
    5日以内出荷
    軽くてクレーン&ユニットの運転席の後ろに簡単に収納 ◎資材、材料等をまとめて荷役する際に大変ベンリ
    最大使用荷重(t)1.8RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)100
  • フレコンバック 角型下部半開 ワンウィル

    フレコンバック 角型下部半開

    ワンウィル
    33,980税込37,378
    1箱(10袋)
    翌々日出荷
    用途1000kg用角型/下部半開タイプ厚手容量(L)900
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000
  • 1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付] エスコ

    1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981WM-33タイプ吊りロープ・注入口全開容量(L)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800排出口径(Φmm)400
  • コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野

    コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

    吉野(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
    用途肥料・飼料用に。
  • トラッシュシートLight 丸善織物

    トラッシュシートLight

    丸善織物
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。従来のTSシリーズより軽量化されています。
    用途花崗土、砂利等の運搬など材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250質量(kg)2備考4点フックタイプ本体サイズ(mm)W:2000、L:2000最大使用荷重(t)0.5引張強度(N)生地:1200/3cm
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)

    吉野
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
    用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
  • エコパレミニ(灰) エコパレミニ

    エコパレミニ(灰)

    エコパレミニ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ袋用台車
    用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません材質柱:塩ビ質量(kg)3キャスターあり材質(底部)メッキ鋼板再生材使用使用
  • コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字 旭産業

    コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字

    旭産業
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。
    材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
  • コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 旭産業

    コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満

    旭産業
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    排出口付きです。
    材質ポリプロピレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュラミネートなし
  • エコパレらいと君 協伸製作所

    エコパレらいと君

    協伸製作所
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    組立、段積可能な強固なフレコン台車
    用途フレコンバッグ用台車材質質量(kg)45ブルー容量1立米耐荷重(kg)400キャスターあり
  • シートモッコ エスコ

    シートモッコ

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製。
    用途ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。寸法(mm)シート:2.5×2.5耐荷重(kg)2000ベルト色
  • 大型土のうスタンド 土のうポン トップエンジニアリング

    大型土のうスタンド 土のうポン

    トップエンジニアリング
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
    用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など付属品ピンチ(3個)材質D19異形鉄筋質量(kg)16径(mm)1100
  • フレキシブルコンテナ 小泉製麻

    フレキシブルコンテナ

    小泉製麻
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。 JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017) 食品衛生法に適合
    用途化学薬品、肥料、飼料、農作物 穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。材質ポリプロピレンベージュ
  • ポリライトモッコ 尾崎亀商店

    ポリライトモッコ

    尾崎亀商店
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    重量物を荷揚げする際に使用します。 ポリウレタン製ですので、破れにくく、丈夫なつくりになっています。
    用途重量物の荷揚げ用モッコとして材質ポリウレタン樹脂製寸法(m)2.1m角×7尺
  • ボトムオープニングモッコ 大洋製器工業

    ボトムオープニングモッコ

    大洋製器工業
    89,980税込98,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。 底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)
    幅(mm)1200耐荷重(kg)2500角穴(mm)底:600最大使用荷重(t)2.5目合い(mm)150目網目(mm)150
  • フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用 ユタカメイク

    フレコンバッグ(排出口有り)・1立米用

    ユタカメイク
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
    用途大型土のうとして。仕様排出口:ありトラスコ品番397-7803質量(kg)1.98縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持ち運搬シート(てもっち君) 松王商事

    手持ち運搬シート(てもっち君)

    松王商事(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
    用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル幅(mm)80ベージュベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)再生紙使用マーク適合
  • コンテナバッグクロスタイコン 太陽工業

    コンテナバッグクロスタイコン

    太陽工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    粉体、穀物移送などに最適です。
    用途粉体、穀物移送など。材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.6奥行(mm)1100間口(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
  • コンテナバッグ丸型 吉野

    コンテナバッグ丸型

    吉野
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
    用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
  • 2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字] エスコ

    2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    4日以内出荷
    UV剤入りで耐候性に優れています。
    仕様排出口無しタイプ注入口全開タイプ容量(L)1045寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100耐候性3年吊下荷重(kg)2000
  • コンテナバッグ丸型(反転ベルト付) 吉野

    コンテナバッグ丸型(反転ベルト付)

    吉野
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様排出口なし、ラミネートなしトラスコ品番835-8691質量(kg)1.7外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800最大充填質量(kg)500
  • フレコンバック 丸型下部半開 ワンウィル

    フレコンバック 丸型下部半開

    ワンウィル
    27,980税込30,778
    1箱(10袋)
    8日以内出荷
    用途1000kg用丸型/下部半開容量(L)1000
  • フレコンバック 角型4点吊 ワンウィル

    フレコンバック 角型4点吊

    ワンウィル
    28,980税込31,878
    1箱(10袋)
    12日以内出荷
    用途1000kg用角型/4点吊タイプ厚手容量(L)900
  • 土のう丸型 アイネット

    土のう丸型

    アイネット(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)1.85(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)1
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • コンテナバッグ ブラック コンドーテック

    コンテナバッグ ブラック

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
    仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
  • タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付) 太陽工業

    タイコン CBタイプ(規格袋ラミ付)

    太陽工業
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    仕様ラミネートありトラスコ品番461-8424質量(kg)2.4奥行(mm)1100間口(mm)1100外径(Φmm)Φ1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ