フレコンバック、大型土嚢、トン袋とは、回収や運搬、保管などを目的としたものです。再生材や高い耐久性を誇るバージン材で製造され、強度や耐候性に優れた特徴があることから、主に樹脂や粒状の物の運搬用途に適しています。内容物をフォークで吊り上げたのちに倉庫で保管することが可能なものがあります。土のう用や廃材物、肥料、などの目的に応じた商品があり、丸型や角型、排出口がついているタイプもあります。
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 丸型モノタロウ(62件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウフレコンバック バージン材 角型 自立タイプモノタロウ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500販売区分業務用
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 角型モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラフレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)カンバラ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1束(10枚)
当日出荷
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
フレコンバック内袋 モノタロウフレコンバック内袋モノタロウ(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明販売区分業務用
フレコンバックスタンド モノタロウフレコンバックスタンドモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5
フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 食品衛生法適合モノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠販売区分業務用
耐候性フレコンバッグ ユタカメイク耐候性フレコンバッグユタカメイク(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚(1枚)ほか
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
5年耐候黒枕土のう モリリン5年耐候黒枕土のうモリリン(2件のレビュー)
629税込692
1束(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン寸法(cm)約25×90
モッコ PPクロス 1トン用 モノタロウモッコ PPクロス 1トン用モノタロウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
欠品中
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1販売区分業務用
バロンモッコ エスコバロンモッコエスコ(6件のレビュー)
11,400税込12,540
1個
当日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
産廃用フレコン モリリン産廃用フレコンモリリン
10,980税込12,078
1セット(10枚)
当日出荷
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコン。
用途土木・建設廃棄物や紙くず、木くず、プラスチックなどの保管・運搬に。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)フナイ産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
トラッシュシート 丸善織物トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合モノタロウ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95販売区分業務用
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック昭和商会(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
フレコンバッグ内袋 ユタカメイクフレコンバッグ内袋ユタカメイク
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレン寸法(mm)1900×3000透明RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ吉野(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
イージーモッコ コンドーテックイージーモッココンドーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
マルチモッコ(PP 1トン用) テザックマルチモッコ(PP 1トン用)テザック(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3旭産業
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
コンテナバックカードケース 吉野コンテナバックカードケース吉野
359税込395
1個
当日出荷
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
土のう丸型 アイネット土のう丸型アイネット(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から8日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
1.0t  丸形フレコンバッグ エスコ1.0t 丸形フレコンバッグエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK萩原工業
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミスアルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンドアルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCOコンテナバック(エコノミータイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ モノタロウフレコンバック バージン材 耐候性3年タイプモノタロウ
21,980税込24,178
1パック(10枚)
当日出荷
耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750ブラックタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なしベルト幅(mm)100ベルト反転ベルトありJIS規格JIS Z 1651:2017準拠質量(kg/枚)2.4耐候性3年対応耐荷重(t)1
コンテナバック カバー付 丸型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)コンテナバック カバー付 丸型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
ベージュ寸法(Φmm)1100容量(m3)1.14
フレコンバック モリリンフレコンバックモリリン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なしベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×262耐荷重(t)1
バロンモッコ2点吊り 小泉製麻バロンモッコ2点吊り小泉製麻
9,998税込10,998
1枚ほか
3日以内出荷
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
3年耐候土のう袋 モリリン3年耐候土のう袋モリリン
959税込1,055
1束(10枚)ほか
4日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン寸法(cm)約48×62
産廃用コンテナバッグ モリリン産廃用コンテナバッグモリリン
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。種別排出口:なし形状丸型・内袋なしベージュベルト幅(mm)100ベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
角型フレコンバッグ用カバー エスコ角型フレコンバッグ用カバーエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-41材質ポリエチレン寸法(mm)1200×1200×1200(H)生地厚(mm)0.25
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)エスコ(1件のレビュー)
6,250税込6,875
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
トラッシュシート 丸善織物トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
フレコンバック 大洋製器工業フレコンバック大洋製器工業(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。ベージュ
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
19,980税込21,978
1セット(10袋)
4日以内出荷
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)形状丸型オレンジ高さ(mm)930容量(L)220耐荷重(kg)500直径(mm)Φ550寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ