絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ナイロンコード

516件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)

    楽巻きカッター 鮫牙コード

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.2
  • デルカル用 部品 三陽金属(ERBA)

    デルカル用 部品

    三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
    369税込406
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
    適合00736058適合本体デルカル 0555
  • アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)

    アルエッジ ツイスト プレミアム

    三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
    形状ツイスト型太さ(mm)3.4
  • 草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルMAX

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    629税込692
    1個(13m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3

    ナイロンコード□型 ボビン巻

    セフティー3(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
    用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
  • ナイロンコードカッタ マキタ

    ナイロンコードカッタ

    マキタ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種MUR2500/3000、MUM253/303長さ(m)8
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
    用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
  • 差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人

    差替式草刈用ナイロンコード

    大地の達人(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)
    当日出荷
    日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
    用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
  • ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸

    ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式

    斬丸(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
    付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
  • バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズ

    バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド

    カルエンタープライズ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
  • プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所

    プロエアー替コード ツイストタイプ

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(30本)
    当日出荷
    カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
    長さ(m)0.2コード角2.2mm
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ
    689税込758
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
  • エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸

    エンジン刈払機用 サポートパッド

    斬丸(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
    用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
  • SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズ

    SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)

    カルエンタープライズ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
  • 予備ナイロンコード30m マキタ

    予備ナイロンコード30m

    マキタ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    長さ(m)30
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
    用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
  • ボビン マキタ

    ボビン

    マキタ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
  • ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状スパイラル型太さ(mm)2.7
  • 極薄オート 三陽金属(ERBA)

    極薄オート

    三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
    厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)3外径(Φmm)133
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング

    斬丸(6件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
  • ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスターライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
  • ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    ナイロンコード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
  • 予備ナイロンコード15m マキタ

    予備ナイロンコード15m

    マキタ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    長さ(m)15
  • 花形ナイロンコード30m巻 マキタ

    花形ナイロンコード30m巻

    マキタ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
    形状スパイラル型長さ(m)30太さ(mm)2
  • チタニウムナイロンコード差込 セフティー3

    チタニウムナイロンコード差込

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
    用途差込タイプナイロンコード。長さ(m)0.2コード四角型(2.4mm×200mm)
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    太さ(mm)2.4
  • ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃 YAMAZEN(山善)

    ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1個(30m)
    当日出荷
    4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
    用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
  • 草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善)

    草刈用ナイロンコード 2G

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
    用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
  • タップ式ナイロンカッタ4 マキタ

    タップ式ナイロンカッタ4

    マキタ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)

    フレキシブレードパスタ

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
    長さ(cm)26
  • ジズライザー ハイ50 北村製作所

    ジズライザー ハイ50

    北村製作所(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
    高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
  • ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸

    ガッツ エアーアシスト Light

    斎藤撚糸(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
    用途差込みコード専用、刈払機用付属品差込タイプのトルネードS4本入り仕様出口:4個レッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
  • 斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻 EARTH MAN

    斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
    タイプ角型寸法(mm×m)2.2×100アズワン品番64-4068-46
  • 叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)

    叩くと伸びるオートカッター

    SAF(セフティー)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属製クラッチ搭載。
    穴径(Φmm)25.4
ナイロンコード