絞り込み
太さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ナイロンコード

484件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル カルエンタープライズ

    ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル

    カルエンタープライズ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
    用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
  • 差込式ナイロンカッター trad

    差込式ナイロンカッター

    trad
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    工具なしでもコードを取付簡単! 四角型2.4mmコード10本付。 ワッシャー8mm用1個付。 使用可能のナイロンコードサイズ2.2~2.7mm。
    寸法(mm)110アズワン品番64-5134-07
  • 草刈りコード ウルトラビート プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビート プロ

    斎藤撚糸
    3,698税込4,068
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3
  • 草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ

    斎藤撚糸
    4,698税込5,168
    1巻(50m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
  • 草刈りコード プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード プロ

    斎藤撚糸
    2,698税込2,968
    1巻(50m×1巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
  • らくかるカッター替コード レモラ

    らくかるカッター替コード

    レモラ
    899税込989
    1袋(30本)
    5日以内出荷
    スパイラルコード
    用途らくかるカッター用交換コード。太さ(mm)3
  • 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3

    簡単巻き取り式ナイロンカッタ

    セフティー3
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
    用途刈払機用ナイロンカッター。付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
  • 刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO

    刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(30本)
    当日出荷
    差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
    用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
  • 刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体 TRUSCO

    刈払機用ナイロンカッター(2段差込み式) 本体

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
    用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。トラスコ品番195-5804セット内容ナイロンコード6本入り材質/仕上強化ナイロン質量(g)142コード長さ(mm)250コード径(Φmm)3.0アズワン品番64-8617-69穴径(mm)25.4
  • 草刈りコード 角型 たくみ

    草刈りコード 角型

    たくみ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナイロンコードの普及品です
  • トリミーII(ナイロンカッター) ハスクバーナ

    トリミーII(ナイロンカッター)

    ハスクバーナ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
  • 安全カッター E3 三陽金属(ERBA)

    安全カッター E3

    三陽金属(ERBA)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
    用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
    用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
  • 草征剣 カリスマカッター用純正刃 新栄

    草征剣 カリスマカッター用純正刃

    新栄
    2,498税込2,748
    1セット(20本)ほか
    5日以内出荷
    脅威の太刃プロ用4.0mm!カリスマカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃!切れ味鋭いギザ目刃! 刈払い機用。電気刈払機もOK!
    用途刈払作業用太さ(mm)4
  • 2.2ツイストコード30M 北村製作所

    2.2ツイストコード30M

    北村製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
    用途刈払機用ツイストナイロンコード。材質ナイロン長さ(m)30コード□2.2mmツイスト×30m
  • 金象 ナイロンコードメタリックコード 浅香工業

    金象 ナイロンコードメタリックコード

    浅香工業
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
    材質ポリアミドコポリマー形状四角型太さ(mm)2.4
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
  • ナイロンコード 丸 trad

    ナイロンコード 丸

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
  • 草刈機用差替式省エネカッター お試しコード4本付 大地の達人

    草刈機用差替式省エネカッター お試しコード4本付

    大地の達人(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。 市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
    用途エンジン刈払機に使用してください。
  • 草刈用メタリックコード 大地の達人

    草刈用メタリックコード

    大地の達人
    2,198税込2,418
    1巻(40m)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。アルミニウム微粉含有で切れ味・耐久性が良い。
    用途巻取式ナイロンコードカッターに使用してください。
  • ナイロンコード 丸 ゴールデンスター

    ナイロンコード 丸

    ゴールデンスター
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    石が飛びにくいナイロンコードタイプ
    用途刈払機アタッチメント用替コード形状丸型太さ(mm)2.4
  • 電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm 斎藤撚糸

    電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
    用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
  • 草刈コード レギュラー 四角2.2mm 斎藤撚糸

    草刈コード レギュラー 四角2.2mm

    斎藤撚糸
    299税込329
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ
  • グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿

    グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

    天寿(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2
  • ナイロンコード スパイラル 天寿

    ナイロンコード スパイラル

    天寿(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
  • 斬丸簡易式ピンスパイク EARTH MAN

    斬丸簡易式ピンスパイク

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
    用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。タイプA適合サイズ(cm)(靴)23.5~28アズワン品番64-4068-19
  • ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール GREEN ART

    ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール

    GREEN ART(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
    セット内容(丸型)Φ1.4mm×8m材質(本体)PP材質(バネ)65Mn
  • 2.4mmx290mm ナイロンカッター エスコ

    2.4mmx290mm ナイロンカッター

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
    エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード長さ(mm)290コード径(Φmm)2.4コード四角ナイロンコード×2本
  • 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード エスコ

    2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード

    エスコ(2件のレビュー)
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    耐久性があり、切れ味に優れます。
    用途EA898R-7用替コードエスコ品番EA898R-27質量(g)730長さ(m)100コード四角ナイロンコード太さ(mm)2.4
  • Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,320税込6,952
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-300材質ナイロンODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • 巻き付き防止カッター 京セラインダストリアルツールズ

    巻き付き防止カッター

    京セラインダストリアルツールズ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。 エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
  • 長持ちコード君 SAF(セフティー)

    長持ちコード君

    SAF(セフティー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    セフティーのナイロンカッター純正シリーズ。
    形状四角型太さ(mm)2.2
  • K&O マグナム SAF(セフティー)

    K&O マグナム

    SAF(セフティー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ナイロン自動操出方式(ねじ式)
    穴径(Φmm)25.4
  • 丸型コード たくみ

    丸型コード

    たくみ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状丸型タイプ丸コード
  • カンタンくん ミニ(丸) BIGM(丸山製作所)

    カンタンくん ミニ(丸)

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード10本付形状丸型長さ(m)2線径(Φmm)2.4
  • ナイロンコード 角2.2mm 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 角2.2mm

    三陽金属(ERBA)
    428税込471
    1個
    翌々日出荷
    スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
  • フェイスプロテクター替シールド 斬丸

    フェイスプロテクター替シールド

    斬丸(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    作業中の飛来物からあなたを守る
    用途草刈り作業に。製材加工。石材加工。研磨加工仕様ジャンボ透明材質(透明板)ポリカーボネート寸法(mm)(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装質量(g)280アズワン品番64-4068-03
  • グラスカッター たくみ

    グラスカッター

    たくみ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    回転中に叩くとコードが飛び出すオート式 コード出口に特殊合金を採用 コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。 各社のインチ穴用刈払機に適合します。
    付属品ダイヤ型2.7mm×5mコードトラスコ品番751-5685材質本体ABS+金属質量(g)370穴径(mm)25.4
  • くさかりコード たくみ

    くさかりコード

    たくみ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。 各種アダプターに適合します。
  • ノブ ハスクバーナ

    ノブ

    ハスクバーナ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途ハスクバーナT25B用交換ノブ
ナイロンコード