絞り込み
太さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハスクバーナ(48)
- マキタ(31)
- 斎藤撚糸(31)
- 三陽金属(ERBA)(27)
- セフティー3(26)
- カルエンタープライズ(25)
- EARTH MAN(23)
- 斬丸(22)
- trad(17)
- 北村製作所(17)
- たくみ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Mokuba(小山刃物製作所)(16)
- YAMAZEN(山善)(14)
- エスコ(11)
- SAF(セフティー)(11)
- アイウッド(9)
- ゴールデンスター(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

グラストリマー用差込式ナイロンコード
GREEN ART(2件のレビュー)¥469税込¥5161セット(20本)当日出荷対応機種:GGT-130W GGT-150NY。寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)40太さ(mm)2.3
ナイロンコード アルエッジ5 ストレート
三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状星型太さ(mm)2.7
ナイロンコード アルエッジ4 ストレート
三陽金属(ERBA)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状四角型太さ(mm)2.4
フェイスプロテクター用 アタッチメント
斬丸(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)34アズワン品番64-4068-09
スーパーナイロンコード プロ 100m
Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。用途草の刈り取り作業。仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン形状四角型色ピンク質量(g)700長さ(m)100対辺(mm)2.4
ナイロンコード角 ボビン巻き
ASK¥2,988~税込¥3,287~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状角コード長さ(m)200
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
草刈り用ナイロンコード 丸
セフティー3¥859税込¥9451個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール
工進¥529税込¥5821個欠品中工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種SLT-1820アズワン品番64-9480-97
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)
ゼノア¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター
たくみ(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】 耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。 コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。 刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。 ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
ナイロンコード ゴールデンバイソン
カルエンタープライズ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から6日以内出荷プロ用の草刈ナイロンコードです。強化アルミを基本素材としたBigサイズのナイロンコードです。繊維質の強い草、径の太い草も刈りとれます。中型刈払機以上にご使用ください。用途草刈りなど形状ナイロンコード:丸型太さ(mm)3.5
太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
タフゴールドナイロンコード
セフティー3¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(16m×1本)当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)
ハートフルジャパン(2件のレビュー)¥609税込¥6701セット当日出荷色んなタイプのナイロンコードに対応!! 100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。 今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。 付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)
草刈りコード トルネードS 20m巻
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷原料から加工まですべて日本製です。用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート
三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。形状星型太さ(mm)3
刈払機用ナイロンオートカッターW(角ツイスト3.0mm×3.0m)
ゼノア¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。コードを差し込むと、簡単に巻き取りできます。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。コード長さ(m)3本体外径(Φmm)110太さ(mm)3
ジズライザーハイエアー50
北村製作所(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
ソーブレードナイロンコード
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
ナイロンコード丸 ボビン巻き
ASK¥2,988税込¥3,2871個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110
ハスクバーナ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2