6,656件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮メッキフランス取手 フジテック・ジャパン

    真鍮メッキフランス取手

    フジテック・ジャパン
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛仕上真鍮メッキ
  • 丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)色クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • シックスロブノブ めねじ TRUSCO

    シックスロブノブ めねじ

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
    材質ABS樹脂色黒タイプめねじ耐熱温度(℃)70℃
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社)

    ナチュラルO型ハンドル

    MK(丸喜金属本社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
    用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
  • 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ ホシモト

    防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ

    ホシモト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
  • フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

    イマオコーポレーション
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【レバー】付タイプメネジ材質(グリップ)フェノール樹脂ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
    材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
  • アルミ押出ハンドルHA-RU型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-RU型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アイアンハンドル横 八幡ねじ

    アイアンハンドル横

    八幡ねじ
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン色ゴールドブロンズ取付ねじ皿木ねじねじサイズ3.8×25
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    欠品中
    ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)85長さL(mm)122グリップ径(Φmm)10仕上(本体)クロムめっき取付け方法めねじピッチP(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)30U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25色ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ

    ハーフェレ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)12寸法B(mm)35仕上ヘアライン
  • エッジプルハンドル アルミニウム ハーフェレ

    エッジプルハンドル アルミニウム

    ハーフェレ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)24仕上シルバーアルマイト
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ

    ハーフェレ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)8寸法B(mm)32仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル

    ハーフェレ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様ベース付き、丸材質スチール寸法B(mm)35
  • 家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    ¥649~税込¥714~
    1個
    23日以内出荷
    シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
    用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法B(mm)28
  • 家具用ノブ 真鍮 丸 ハーフェレ

    家具用ノブ 真鍮 丸

    ハーフェレ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    23日以内出荷
    トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
    用途家具の扉や引出し材質真鍮仕上サテンブロンズ
  • 家具用ハンドル 真鍮 125.71タイプ ドロップペンダントハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル 真鍮 125.71タイプ ドロップペンダントハンドル

    ハーフェレ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    23日以内出荷
    トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
    用途家具の扉や引出し材質真鍮寸法(mm)37×9仕上ブロンズヘアライン
  • 家具用ハンドル ドロップペンダントハンドル 亜鉛合金 121.05タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ドロップペンダントハンドル 亜鉛合金 121.05タイプ

    ハーフェレ
    ¥769税込¥846
    1個
    23日以内出荷
    アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのハンドルです。
    用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)35×39仕上ブロンズヘアライン
  • 家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ

    ハーフェレ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×55仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸

    ハーフェレ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35
  • 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 ハーフェレ

    家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715

    ハーフェレ
    ¥759~税込¥835~
    1個
    23日以内出荷
    ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
    用途家具の扉や引出し材質亜鉛合金寸法B(mm)28
  • 家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    23日以内出荷
    ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。
    用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)32
  • 家具用ハンドル ステンレス 100.57タイプ エッジプルハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 100.57タイプ エッジプルハンドル

    ハーフェレ
    ¥619税込¥681
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)28×45仕上ヘアライン
  • ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ ハーフェレ

    ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ

    ハーフェレ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    21日以内出荷
    キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
    用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460
  • つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ

    つまみ(木製/ねじ込み式)

    エスコ
    ¥485~税込¥534~
    1個
    翌日出荷
  • 樹脂スライドラッチ ホシモト

    樹脂スライドラッチ

    ホシモト
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
    用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂埋込取手 ホシモト

    樹脂埋込取手

    ホシモト
    ¥139~税込¥153~
    1個
    9日以内出荷
    取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
    用途事務機器、計量機器材質ABS適合扉厚(mm)1.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み取手 ホシモト

    埋め込み取手

    ホシモト
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型堀込取手 ホシモト

    丸型堀込取手

    ホシモト
    ¥589税込¥648
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)27.4表面処理ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルサポート ホシモト

    ミドルサポート

    ホシモト
    ¥289税込¥318
    1個
    9日以内出荷
    長寸でのパイプ取手をご利用の場合にパイプ中間にサポートとして使用できます。
    材質ポリアミド質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取手 ホシモト

    パイプ取手

    ホシモト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    9日以内出荷
    アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
    用途産業機械材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ