絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
37ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1箱(100個)当日出荷材質(本体)真鍮種類丸形表面処理ニッケルメッキ寸法l(mm)10取付部おねじ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵No.G200(同一)
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
ショウエイ¥599税込¥6591個当日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
鍵付ラッチハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金質量(g)289仕上アルマイト処理長さL(m)274耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥8,198税込¥9,0181個12日以内出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
12mm フィックスドレバー(角穴)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
M10x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10色ブラック
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L(mm)162寸法H(mm)57寸法A(mm)25寸法F(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法P(mm)20寸法A1(mm)28寸法h(mm)38寸法R(mm)8.3寸法H2(mm)28許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から18日以内出荷取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000