6,656件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(プラスティックパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
  • クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(球状パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)ねじ規格並目
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社)

    グリップ用折りたたみユニット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1/1.25(M/M1)寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目/並目(M/M1)寸法P(mm)6寸法M(mm)M6寸法d1(mm)10.5寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法M1(mm)M8寸法Lf1(mm)12.7
  • ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨ねじ規格並目寸法s(mm)5
  • ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
    材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
  • ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
    寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
  • ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
  • メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルスーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304寸法Lh(mm)15
  • 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • バネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス引手 ジョー・プリンス竹下

    オールステンレス引手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥690税込¥759
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。
    用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 収納型ハンドル 栃木屋

    収納型ハンドル

    栃木屋
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
    用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランク取手 栃木屋

    トランク取手

    栃木屋
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。 スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,894税込¥2,083
    1個
    5日以内出荷
    視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,614税込¥5,075
    1個
    5日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
  • ステンレス舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス舟艇用片鎌錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
  • 鉄座付取手 ジョー・プリンス竹下

    鉄座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバル グリップ レバー イマオコーポレーション

    オーバル グリップ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥749~税込¥824~
    1個
    翌々日出荷
    材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
  • ステンレス クランク ハンドル イマオコーポレーション

    ステンレス クランク ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 回転 グリップ イマオコーポレーション

    回転 グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
ハンドル・取っ手・グリップ