絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(670)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
41ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個5日以内出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
小型面付クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥14,616税込¥16,0781個4日以内出荷から5日以内出荷面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)質量(g)1872標準色シルバーメタリック表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
防水大型ロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
防水大型ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチ取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個5日以内出荷パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色黒最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
アルミ棒(ストレート棒)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361~税込¥2,597~1個4日以内出荷から5日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ取手(P=220)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂質量(g)330寸法L(mm)270寸法P(mm)220寸法H1(mm)53.4寸法H2(mm)33.4標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01233
締付用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
厚扉用平面スナッチロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,703税込¥4,0731個4日以内出荷板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラック鍵K240タキゲンコード02004
角型4号取手(P=215)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個5日以内出荷握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
防水ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,518~税込¥1,670~1個4日以内出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個5日以内出荷閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0061・0062タキゲンコード01209
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個4日以内出荷から6日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ステンレス 密閉用両面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から4日以内出荷内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥12,930~税込¥14,223~1個4日以内出荷錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
大型密閉用連動ハンドル(2個1組)
TAKIGEN(タキゲン)¥41,934税込¥46,1271個5日以内出荷真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
ステンレス 大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥30,034~税込¥33,037~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス トリガー付密閉ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
ロック付密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,443~税込¥4,887~1個当日出荷から4日以内出荷用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個5日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ロックハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579~税込¥8,337~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)標準色アイボリー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
密閉ハンドル用インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,438税込¥2,6821個当日出荷空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
手動ラッチハンドル用レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,425税込¥4,8681個5日以内出荷扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60689
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個5日以内出荷扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
ファスナー (つまみタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個4日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
ステンレス パイプ取手(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 折りたたみ取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105税込¥4,5161個5日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568
ステンレス オーブン大型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上使用荷重(N)294
ステンレス 舟底引手(L120×W27)
TAKIGEN(タキゲン)¥215税込¥2371個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723