絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

大型ローレットつまみ(首下L58・M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥695税込¥7651個3日以内出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)53寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
オーブン大型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から5日以内出荷冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど使用荷重(N)245
マルチ取手(P=190×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,069税込¥1,1761個4日以内出荷から6日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)160適合板厚(mm)10~20
角型アルミ6号取手 A-190-3
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
角型アルミ6号取手 A-190-1
TAKIGEN(タキゲン)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥309~税込¥340~1個5日以内出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7寸法MM6
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)
TAKIGEN(タキゲン)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
メタリック樹脂取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
角型3号取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥679税込¥7471個当日出荷角型のデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
角型3号取手(P=180)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷角型のデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)
T型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥743~税込¥817~1個4日以内出荷左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
ロッドコントローラー付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,802税込¥7,4821個5日以内出荷ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
角型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個6日以内出荷スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294
取手7型(P=105)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,644税込¥1,8081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00196
取手5型(P=94)
TAKIGEN(タキゲン)¥531税込¥5841個当日出荷シンプルなデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00185
J型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥418税込¥4601個当日出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
キャップ付表付取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
キャップ付表付取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215寸法L(mm)206寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)36寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01066
キャップ付表付取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個5日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)335寸法L(mm)258寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)238寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)38寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01065
丸型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
丸型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
角型取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)55寸法L1(mm)76寸法L2(mm)8寸法W(mm)12寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00148
ライン取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥541税込¥5951個5日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ライン取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥585税込¥6441個5日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
オーバル取手(P=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個5日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
オーバル取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,836税込¥3,1201個5日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
スリム取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から6日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷から5日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
リング型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷使用しないときリングは倒れ突起しません。用途小型扉・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00067
舟底引手
TAKIGEN(タキゲン)¥401税込¥4411個当日出荷シンプルなデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・キャビネット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)35表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00060
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥1,088税込¥1,1971個6日以内出荷薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-55高さ(mm)28材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)25材質(取付部)SUS304