絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(583)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(201)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
42ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

ステンレス ラインハンドル(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
ステンレス 取手(P=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
化粧座金(A-1046用)
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個7日以内出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 楕円取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,115税込¥1,2271個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
ステンレス 角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
ステンレス 角型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349税込¥1,4841個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L(mm)218寸法P(mm)188表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00689
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥355税込¥3911個4日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)6寸法L(mm)24寸法D2(Φmm)6寸法P(mm)20寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)98寸法MM2.6タキゲンコード01102
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)365寸法L(mm)300寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00671
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個5日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥611税込¥6721個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥466税込¥5131個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM5タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥354税込¥3891個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
キャビン用アウターハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷用途特装車・バス・建設機械付属品キー2本・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
大型引戸用 フラッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,894~税込¥10,883~1個4日以内出荷から5日以内出荷スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ハットラックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から5日以内出荷旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
ゲートロックハンドル(ゲートロック)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥5,509~税込¥6,060~1個当日出荷から4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 従来品に比べ取付けプレートが小型です。 扉面からの突起が17mmと薄型です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
埋込み平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
取手(P=128)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02679
A-481用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥741~税込¥815~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。 EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
防水型ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
ポップハンドルミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,425税込¥4,8681個5日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・環境機器・制御盤付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通り鍵Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
ロッドコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,386~税込¥4,825~1個4日以内出荷ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥14,065~税込¥15,472~1個4日以内出荷から5日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
丸型ツマミ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912税込¥2,1031個当日出荷パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。用途配分電盤の軽量扉付属品専用止め金材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
エラストマー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上用途船舶・水上オートバイ・車両材質エラストマー樹脂質量(g)140標準色ブラック推奨ねじなべねじM8タキゲンコード01962
小型防水ロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥972税込¥1,0691個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
軽量型取手(取手部Φ25×L600)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,739税込¥6,3131個5日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)430寸法L(mm)600材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)568寸法P2(mm)518材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01771
軽量型取手(取手部Φ25×L400)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,239税込¥4,6631個5日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)310寸法L(mm)400材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)368寸法P2(mm)318材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01768
ワンタッチレバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装