絞り込み
ストローク(mm)
  • 330
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(30)
  • 330.2(15)
  • 378(25)
  • 381(52)
  • 406(21)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(16)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(18)
  • 635(30)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(17)
  • 0.4~0.5未満(15)
  • 0.5~0.6未満(1)
定格荷重(N)
  • 245(1)
  • 275(1)
  • 290(1)
  • 362(3)
  • 380(6)
  • 402(3)
  • 422(1)
  • 490(1)
  • 686(2)
  • 785(1)
  • 850(3)
  • 853(4)
  • 961(3)
  • 970(2)
  • 1138(4)
材質(レール)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(17)
種類
  • スライド形(31)
段数
  • 2(14)
  • 3(17)
2・3
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • ホワイトクロメート処理(2)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(10)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • THK(12)
  • 日本アキュライド(5)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・イマオコーポレーション・TRUSCO・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R26LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール FBL35S形 THKスライドレール FBL35S形THK(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール304.8mm 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm日本アキュライド
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
レール長さ(mm)304.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
5,798税込6,378
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライドシングルスライドレール C203L(軽荷重用)日本アキュライド
6,298税込6,928
1箱(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール304.8mm 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm日本アキュライド
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
レール長さ(mm)304.8ストローク(mm)330質量(kg)0.9種類スライド形段数3定格荷重(N)1138(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール457.2mm 日本アキュライドシングルスライドレール457.2mm日本アキュライド
7,598税込8,358
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)457.2種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL56H-P14形 THKスライドレール FBL56H-P14形THK
4,398税込4,838
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P13形 THKスライドレール FBL56H-P13形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
9,798税込10,778
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
6,798税込7,478
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P14形 THKスライドレール FBL35S-P14形THK
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P13形 THKスライドレール FBL35S-P13形THK
7,898税込8,688
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35E形 THKスライドレール FBL35E形THK
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール