絞り込み
ストローク(mm)
  • 429
  • 305(24)
  • 327(26)
  • 330(28)
  • 330.2(15)
  • 378(23)
  • 381(46)
  • 406(18)
  • 431.8(12)
  • 432(27)
  • 450(14)
  • 483(26)
  • 508(25)
  • 530(23)
  • 533(14)
  • 581(13)
  • 584(14)
  • 632(17)
  • 635(27)
  • 686(17)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(22)
定格荷重(N)
  • 98(2)
  • 147(1)
  • 167(1)
  • 333(2)
  • 421(1)
  • 431(1)
  • 451(2)
  • 555(2)
  • 558.6(1)
  • 559(2)
  • 579(1)
  • 637(1)
  • 715.4(1)
  • 716(1)
  • 2540(2)
  • 3932(1)
材質(レール)
  • スチール(13)
  • ステンレス(SUS304)(1)
種類
  • スライド形(19)
段数
  • 3(19)
3
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 三価クロメート(3)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(4)
ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • 高千穂交易(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • THK(5)
  • 栃木屋(3)
  • 日本アキュライド(2)
  • アトムリビンテック(1)
高千穂交易・LAMP(スガツネ工業)・THK・栃木屋・日本アキュライド・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,698税込2,968
1本
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z33タイプ)栃木屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35K形 THKスライドレール FBL35K形THK
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール FBL35D形 THKスライドレール FBL35D形THK
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1800 高千穂交易スチール製スライドレール1800高千穂交易
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N 高千穂交易スチール製スライドレール2880N高千穂交易
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重)高千穂交易
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL35W形 THKスライドレール FBL35W形THK
6,798税込7,478
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3
スライドレール FBL35G-P14形 THKスライドレール FBL35G-P14形THK
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P13形 THKスライドレール FBL35G-P13形THK
4,698税込5,168
1本
14日以内出荷から22日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテックD401 スムースライド(3段引きタイプ)アトムリビンテック
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様着脱不可材質(ベアリング)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール