絞り込み
ストローク(mm)
  • 432
  • 305(24)
  • 327(26)
  • 330(28)
  • 330.2(15)
  • 378(23)
  • 381(46)
  • 406(18)
  • 429(20)
  • 431.8(12)
  • 450(14)
  • 483(26)
  • 508(25)
  • 530(23)
  • 533(14)
  • 581(13)
  • 584(14)
  • 632(17)
  • 635(27)
  • 686(17)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(17)
  • 0.6~0.7未満(10)
定格荷重(N)
  • 264(1)
  • 265(2)
  • 294(1)
  • 310(6)
  • 618(1)
  • 770(3)
  • 775(4)
  • 941(3)
  • 981(2)
  • 1000(1)
  • 1069(3)
材質(レール)
  • スチール(13)
種類
  • スライド形(25)
段数
  • 2(9)
  • 3(16)
2・3
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 光沢クロメート処理(10)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • THK(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 日本アキュライド(2)
  • 高千穂交易(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
THK・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易・イマオコーポレーション・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール(重荷重) 高千穂交易スライドレール(重荷重)高千穂交易(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
7,098税込7,808
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール FBL35S形 THKスライドレール FBL35S形THK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 2段引TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P14形 THKスライドレール FBL56H-P14形THK
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P13形 THKスライドレール FBL56H-P13形THK
12,598税込13,858
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
10,698税込11,768
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
12,398税込13,638
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
8,098税込8,908
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P14形 THKスライドレール FBL35S-P14形THK
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P13形 THKスライドレール FBL35S-P13形THK
9,398税込10,338
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール