絞り込み
ストローク(mm)
  • 635
  • 200(3)
  • 228.6(4)
  • 229(5)
  • 279.4(4)
  • 300(5)
  • 304.8(4)
  • 305(12)
  • 327(5)
  • 330(5)
  • 330.2(4)
  • 356(6)
  • 378(4)
  • 381(13)
  • 406(8)
  • 429(4)
  • 432(6)
  • 450(5)
  • 457(4)
  • 483(4)
  • 508(12)
長さ(m)
  • 0.6~0.7未満(4)
定格荷重(N)
  • 294(1)
  • 660(1)
  • 863(1)
  • 902(1)
材質(レール)
  • スチール(2)
種類
  • スライド形(4)
段数
  • 3(4)
3
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 光沢クロメート処理(1)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • THK(1)
  • 日本スライド工業(1)
  • 日本アキュライド(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本スライド工業・日本アキュライド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール ND150 日本スライド工業スライドレール ND150日本スライド工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール・ガイドレール