絞り込み
ストローク(mm)
  • 279(1)
  • 300(1)
  • 315(1)
  • 315.2(1)
  • 324(2)
  • 325(1)
  • 327(3)
  • 356(1)
  • 365(1)
  • 377(1)
  • 400(1)
  • 559(1)
  • 629.4(2)
  • 660(1)
  • 733.5(1)
  • 734(1)
  • 736.6(1)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(1)
  • 0.3~0.4未満(10)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.6~0.7未満(3)
  • 0.7~0.8未満(3)
定格荷重(N)
  • 353
  • 98(15)
  • 147(31)
  • 196(23)
  • 235(16)
  • 245(22)
  • 255(13)
  • 265(22)
  • 275(12)
  • 284(10)
  • 294(31)
  • 314(18)
  • 333(23)
  • 363(20)
  • 392(10)
  • 422(13)
  • 441(29)
  • 461(12)
  • 490(24)
  • 588(11)
材質(レール)
  • スチール(15)
  • ステンレス(SUS304)(2)
種類
  • スライド形(18)
段数
  • 2(3)
  • 3(14)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 光沢クロメート処理(10)
ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • アトムリビンテック(2)
  • 日本アキュライド(2)
  • 高千穂交易(2)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
LAMP(スガツネ工業)・アトムリビンテック・日本アキュライド・高千穂交易・THK・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテックTH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)アトムリビンテック(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
3段引きボールスライドレール アトムリビンテック3段引きボールスライドレールアトムリビンテック(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形段数3材質(ベアリング)材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライドダブルスライドレール ディテントインアウト日本アキュライド
3,198税込3,518
1本
当日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4638LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIOLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール 4658LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3701LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3522GLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2400高千穂交易
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 3段引TRUSCO
8,798税込9,678
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質/仕上(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35W形 THKスライドレール FBL35W形THK
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3
スライドレール・ガイドレール