絞り込み
ストローク(mm)
  • 327.2(3)
  • 377.9(1)
  • 378(1)
  • 381(1)
  • 485(1)
  • 613(1)
  • 615(1)
  • 665(1)
  • 1215(1)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(6)
  • 0.6~0.7未満(4)
  • 1.0~1.5未満(1)
定格荷重(N)
  • 588
  • 98(15)
  • 147(31)
  • 196(23)
  • 235(16)
  • 245(22)
  • 255(13)
  • 265(22)
  • 275(12)
  • 284(10)
  • 294(31)
  • 314(18)
  • 333(23)
  • 353(20)
  • 363(20)
  • 392(10)
  • 422(13)
  • 441(29)
  • 461(12)
  • 490(24)
材質(レール)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(SUS304)(1)
種類
  • スライド形(11)
段数
  • 2(1)
  • 3(10)
2・3
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • ホワイトクロメート処理(4)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 光沢クロメート処理(2)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 日本スライド工業(1)
  • 栃木屋(1)
LAMP(スガツネ工業)・イマオコーポレーション・日本スライド工業・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5RLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール D401 日本スライド工業スライドレール D401日本スライド工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R26LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305LAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29LAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質/仕上(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール CBL-RA44 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA44LAMP(スガツネ工業)
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)高さ(mm)44.5質量(g)3400質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA41LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3質量(kg/m)2.6材質(ボール)クローム球幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
スライドレール・ガイドレール