絞り込み
ストローク(mm)
  • 45(8)
  • 134(6)
  • 224(10)
  • 228.6(7)
  • 275(7)
  • 279.4(7)
  • 297(6)
  • 300(6)
  • 304.8(7)
  • 305(8)
  • 330(14)
  • 330.2(7)
  • 371(7)
  • 381(19)
  • 406(7)
  • 406.4(7)
  • 432(8)
  • 482.6(6)
  • 483(7)
  • 508(13)
長さ(m)
  • 0.1未満(11)
  • 0.1~0.2未満(17)
  • 0.2~0.3未満(37)
  • 0.3~0.4未満(78)
  • 0.4~0.5未満(76)
  • 0.5~0.6未満(72)
  • 0.6~0.7未満(40)
  • 0.7~0.8未満(28)
  • 0.8~0.9未満(4)
  • 0.9~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
定格荷重(N)
  • 147(19)
  • 157(8)
  • 177(6)
  • 196(14)
  • 206(6)
  • 235(6)
  • 245(13)
  • 265(11)
  • 270(8)
  • 280(7)
  • 294(13)
  • 310(7)
  • 320(6)
  • 330(7)
  • 363(9)
  • 380(7)
  • 390(7)
  • 402(7)
  • 422(7)
  • 490(12)
材質(レール)
  • アルミニウム(8)
  • スチール(82)
  • ステンレス(SUS304)(12)
  • ステンレス(SUS430)(2)
種類
  • スライド形(108)
  • ローラ形(9)
段数
  • 2
  • 1(2)
  • 3(177)
  • 4(2)
表面処理(レール)
  • アルマイト(8)
  • エポキシ樹脂コーティング(4)
  • ホワイトクロメート処理(4)
  • ユニクロ(2)
  • 三価クロメート(6)
  • 亜鉛メッキ(49)
  • 光沢クロメート処理(14)
  • 粉体塗装(5)
  • 電解研磨(1)
アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(38)
  • 日本アキュライド(27)
  • THK(10)
  • 高千穂交易(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 栃木屋(6)
  • アイワ金属(6)
  • ハーフェレ(5)
  • 大阪魂(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 日本スライド工業(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • ハイロジック(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ACE(エース)(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・THK・高千穂交易・イマオコーポレーション・栃木屋・アイワ金属・ハーフェレ・大阪魂・WAKI(和気産業)・日本スライド工業・アトムリビンテック・ハイロジック・フジテック・ジャパン・SUGICO(スギコ)・ACE(エース)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレールローラータイプ底付 ハイロジックスライドレールローラータイプ底付ハイロジック(11件のレビュー)
989税込1,088
1セット(4本)
当日出荷
安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
二段引スライドレール 大阪魂二段引スライドレール大阪魂(41件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
スライドレール S270 日本スライド工業スライドレール S270日本スライド工業(22件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテックスライドレール 新17シリーズアトムリビンテック(23件のレビュー)
789税込868特価
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3508 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
スライドレール ミニベアリング アイワ金属スライドレール ミニベアリングアイワ金属(10件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 711 底付タイプLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
天板付スライドレール 大阪魂天板付スライドレール大阪魂(14件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ静止耐荷重(kg)20
ヨーロピアンスライドレール 大阪魂ヨーロピアンスライドレール大阪魂(20件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装ホワイトセット内容左右各1本材質スチール仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール静止耐荷重(kg)20
アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
段数2
シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール ローラータイプ底付 アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付アイワ金属(1件のレビュー)
849税込934
1パック
当日出荷から5日以内出荷
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂定格荷重(N)245材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属スライドレール ベアリングタイプアイワ金属(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(1本)
当日出荷から8日以内出荷
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール クワドロタイプ アイワ金属スライドレール クワドロタイプアイワ金属(2件のレビュー)
1,788税込1,967
1セット
当日出荷から4日以内出荷
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。種類スライド形定格荷重(N)(左右1セット)245段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ材質(レールボール用ケージ)樹脂製
ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,252税込1,377
1本
当日出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ
249税込274
1ペア
当日出荷
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)10以下レール幅(mm)17取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレールミニベアリングタイプ ハイロジックスライドレールミニベアリングタイプハイロジック(4件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2420LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業)スライドレール 底付けローラーレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール S101 日本スライド工業スライドレール S101日本スライド工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2421LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ヨーロピアンスライドレール ACE(エース)ヨーロピアンスライドレールACE(エース)(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷から3日以内出荷
引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。
高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様両トラベルRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1029LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2723LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3504LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C201LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20S アルミスライドレールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業)アルミスライドレール 軽量用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパンブラックヨーロピアンスライドレールフジテック・ジャパン
479税込527
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ アイワ金属アイワ金属、スライドレール、ローラータイプアイワ金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール400mm 日本アキュライドダブルスライドレール400mm日本アキュライド
4,898税込5,388
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)400種類スライド形材質(レール)SPCC
スライドレール・ガイドレール