絞り込み
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
721件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック機能付ハーフェレ
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
リニアレール0116 ランニングトラック ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラックハーフェレ
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのランニングトラックです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。幅(mm)65高さ(mm)23耐荷重(kg)最大360長さ(mm)2400取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。材質アルミニウム種類リニア
プッシュTVリフト 手動旋回 耐荷重 2.5-6.5kg ハーフェレプッシュTVリフト 手動旋回 耐荷重 2.5-6.5kgハーフェレ
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
プッシュ式のTVリフトです。フラットスクリーンテレビ、絵、ミラーなどをキャビネットに格納。付属のウエイトで重量調整します、フラットスクリーンモニター高さ45cm以下、スクリーン対角22"以下
用途リビング、寝室上昇時高さ(mm)538旋回角度(°)±112.5耐荷重(kg)2.5-6.5仕上材質スチール仕様手で押し込んで操作、リリース距離は2mm
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5適合扉幅(mm)1000以下適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉質量(kg)0.1以下タイプフロアヒンジ
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300PLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300PLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレールLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
スライドレール SCRL2(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)スライドレール SCRL2(軽荷重用)LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
トラスコ品番132-5208段数3
アキュローラー1815(軽荷重用) 日本アキュライドアキュローラー1815(軽荷重用)日本アキュライド
6,198税込6,818
1本
当日出荷
ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション
ステンレススライドレール(完全トラベル) ジョー・プリンス竹下ステンレススライドレール(完全トラベル)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。 ・スライドは左右共通です。
用途サーバーラック、鋼製家具材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下ステンレススライドレール(3/4トラベル)ジョー・プリンス竹下
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。 ・3/4スライドタイプのストッパー付きです。 ・スライドは左右共通です。
操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ) イマオコーポレーションマルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)イマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム質量(g)30
マルチレール ライザーブロック イマオコーポレーションマルチレール ライザーブロックイマオコーポレーション
6,499税込7,149
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール質量(g)70表面処理(本体)窒化処理・研磨仕上
マルチレール ベース イマオコーポレーションマルチレール ベースイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ウェア ストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェア ストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション
71,780税込78,958
1個
4日以内出荷
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
材質高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)材質ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
高さ(mm)45.5材質ゴールド幅W(mm)12.5付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど高さ(mm)27材質鋼(SPCC)耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4耐荷重(N/ペア)147幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。) 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900
ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS40型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質ステンレス鋼幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製ミニスライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレールLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール クアドロタイプ アイワ金属スライドレール クアドロタイプアイワ金属(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック
6日以内出荷
システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490材質樹脂製ストローク(mm)386寸法(mm)引き残し:104種類スライド形段数2定格荷重(N)245アズワン品番64-5082-68材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)386表面処理(レール)亜鉛メッキ
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ アイワ金属アイワ金属、スライドレール、ローラータイプアイワ金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)ガイドローラーオプション品LAMP(スガツネ工業)
62税込68
1個
当日出荷
本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)20トラスコ品番114-4873材質ポリアセタール(POM)幅(mm)24.5ブラック高さ(mm)13質量(g)5.6種類ストッパー幅W(mm)22.5
ガイドレール LAMP(スガツネ工業)ガイドレールLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)ガイドローラーオプション品LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
スライドレール CBL型(重荷重用) LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL型(重荷重用)LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)幅(mm)26高さ(mm)68質量(g)8000種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール(中荷重) 高千穂交易スライドレール(中荷重)高千穂交易
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
高さ(mm)35.3厚さ(mm)9.5レールタイプ左右共通仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
スライドレール・ガイドレール