絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
749件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
    用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フリースライドロック専用アルミフレームです。
    材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS40型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ 高千穂交易

    ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ

    高千穂交易(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
    材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ アイワ金属

    アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ

    アイワ金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用トラスコ品番831-4500ストローク(mm)156質量(kg)0.34種類スライド形段数3定格荷重(N)98(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0341表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷
    両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z21タイプ)

    栃木屋
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。
    仕様両トラベル材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数2幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3301

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3300

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ヨーロピアンスライドレール ACE(エース)

    ヨーロピアンスライドレール

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1セット
    当日出荷
    引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
    種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH

    岩田製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部を焼入れしたストッパボルト。
    付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3601

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途重量用材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735AL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4781

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
    材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
    種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックスライドレール SB-300R LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-300R

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
    材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • R40用継ぎレール プルトンチェン

    R40用継ぎレール

    プルトンチェン(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)600種類ローラ形寸法G(mm)50係数n=7材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)レール長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)三価クロメート
  • スライドレール ND160 日本スライド工業

    スライドレール ND160

    日本スライド工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • 722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]

    722P 埋込ガイドピンセット

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
  • 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    連結補助治具 オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    3日以内出荷
    連結補助治具で簡単に芯出しができます。
    色オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
    材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ミニチュアスライドSYBS形 NB

    ミニチュアスライドSYBS形

    NB
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    101日以内出荷
    SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。
    材質ステンレス製
  • スライドウェイNV形 NB

    スライドウェイNV形

    NB
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
    用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
  • ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS MRS30-2000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
    適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
  • ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーション

    ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)57タイプフェノール樹脂製t5材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
    用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段式スライドレール ハーフェレ

    2段式スライドレール

    ハーフェレ
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    翌日出荷
    横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
    材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)25
スライドレール・ガイドレール