絞り込み
長さ(m)
  • 0.1未満(1)
  • 0.1~0.2未満(3)
  • 0.2~0.3未満(7)
  • 0.3~0.4未満(18)
  • 0.4~0.5未満(20)
  • 0.5~0.6未満(20)
  • 0.6~0.7未満(20)
  • 0.7~0.8未満(16)
  • 0.8~0.9未満(9)
  • 0.9~1.0未満(7)
  • 1.0~1.5未満(6)
  • 1.5~2.0未満(2)
定格荷重(N)
  • 342(1)
  • 1000(1)
  • 1035(1)
  • 1115(1)
  • 1140(1)
  • 1205(2)
  • 1265(2)
  • 1370(1)
  • 1510(1)
  • 1700(1)
  • 1705(1)
  • 1890(1)
  • 1930(1)
  • 2140(1)
  • 2150(1)
  • 2580(1)
  • 2830(1)
  • 2885(1)
  • 3035(1)
  • 3145(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(207)
  • 日本アキュライド(91)
  • 岩田製作所(73)
  • ハーフェレ(72)
  • 高千穂交易(47)
  • イマオコーポレーション(42)
  • RS PRO(35)
  • THK(29)
  • 栃木屋(23)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • アイワ金属(10)
  • 日本スライド工業(8)
  • NB(6)
  • TRUSCO(6)
  • ホリエ金物(6)
  • オイレス工業(5)
  • プルトンチェン(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラガイドセット ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローラガイドセット ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    103,980税込114,378
    1個
    18日以内出荷
    ・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
    用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法L2(mm)158ローラー数5
  • ローラガイドセット ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローラガイドセット ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷
    ・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • ローラガイドセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローラガイドセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    18日以内出荷
    ・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラキャリッジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。・安定性があり、高速移動に対応しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。・中央には偏心ローラ「TSOC-E」を配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。・「TSOB-N」はシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    ・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。
    用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
  • 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。 ・安定性があり、高速移動に対応しています。 ・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。 ・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
    寸法A(mm)40寸法B(mm)80
  • 鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。
    用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
  • 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。 ・安定性があり、高速移動に対応しています。 ・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。 ・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
    寸法A(mm)40寸法B(mm)80
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 水平取りつけ対応

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    72,980税込80,278
    1個
    18日以内出荷
    ・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングを組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本商品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    34,980税込38,478
    1個
    18日以内出荷
    ・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 S形状

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    ・幅をコンパクトに抑えた、断面がS形状のリニアスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    81,980税込90,178
    1個
    18日以内出荷
    ・高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール モーメント荷重対応

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・ランナーの可動範囲がレール内に収まるリニアスライドレール。水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけ可能です。 ・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみでの使用も可能です。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ステンレス製。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,198税込10,118
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 両スライド仕様 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 両スライド仕様

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    66,980税込73,678
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・両スライド仕様。左右どちらの方向にもスライドします。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 プッシュオープン機構つき 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 プッシュオープン機構つき 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・押すと開くプッシュオープン機構つき。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフクローズ機構つき。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフクローズ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフクローズ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき 脱着機能つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフ&ソフトクローズ機構つき。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフ&ソフトクローズ機構つき。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    46,980税込51,678
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインバースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライド作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    18日以内出荷
    ・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・スティール製のストッパがインバースライドの脱落を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドギア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
    寸法A3(mm)209.5
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ・2段引のコンパクトなスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるようにスライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
スライドレール・ガイドレール