絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・岩田製作所・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・RS PRO・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・フジテック・ジャパン・NB・TRUSCO・ホリエ金物・オイレス工業・プルトンチェン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
749件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET イマオコーポレーション

    PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
    定尺(m)3適合径(Φmm)10(丸棒)質量(g/m)69材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
  • ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下 ハーフェレ

    ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下

    ハーフェレ
    ¥499~税込¥549~
    1ペア
    7日以内出荷から8日以内出荷
    木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
    用途引き出し仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個材質スチール取付引出しに底付種類スライド段数2仕上粉体塗装白調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NovaProScala用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)53幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
    用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS40型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
    用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3271

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2721

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2431

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C115

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)370/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2415

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール D270 日本スライド工業

    スライドレール D270

    日本スライド工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • スライドレール クワドロタイプ アイワ金属

    スライドレール クワドロタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。材質(レールボール用ケージ)樹脂製種類スライド形段数2定格荷重(N)(左右1セット)245材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • スライドレール C1313 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C1313

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    3日以内出荷
    ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
    用途水平フリッパー扉用材質鋼高さ(mm)26.1種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3506G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • 収納扉用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    収納扉用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    材質鋼種類リニア形仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
    材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-257-R2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
    材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
  • ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール FBL35D形 THK

    スライドレール FBL35D形

    THK
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • 三段引スライドレール フジテック・ジャパン

    三段引スライドレール

    フジテック・ジャパン
    ¥779~税込¥857~
    1セット
    4日以内出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。矢印のレバーを解除しますと、インナーレールの取り外しが出来ます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS MRS30-2000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
    適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
  • ダンパー付きスライドレール WAKI(和気産業)

    ダンパー付きスライドレール

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
    用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
  • マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
    質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
  • スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易

    スチール製ソフトクローズレール3J52

    高千穂交易
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
    用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール1700 高千穂交易

    スチール製スライドレール1700

    高千穂交易
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ ハーフェレ

    引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ

    ハーフェレ
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
  • 引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット

    ハーフェレ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    8日以内出荷
    iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)40調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)90
  • ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパン

    ブラックヨーロピアンスライドレール

    フジテック・ジャパン
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容左右各1本色黒種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
  • RLTアルミレール イマオコーポレーション

    RLTアルミレール

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂色グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール