絞り込み
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
722件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質/仕上(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール558.8mm 日本アキュライドダブルスライドレール558.8mm日本アキュライド
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
レール長さ(mm)558.8ストローク(mm)584質量(kg)1.65種類スライド形段数3定格荷重(N)961(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール304.8mm 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm日本アキュライド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
レール長さ(mm)304.8ストローク(mm)330質量(kg)0.9種類スライド形段数3定格荷重(N)1138(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール300mm 日本アキュライドダブルスライドレール300mm日本アキュライド
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)300種類スライド形材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール200mm 日本アキュライドダブルスライドレール200mm日本アキュライド
4,290税込4,719
1セット(2本)
当日出荷
レール長さ(mm)200種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール300mm 日本アキュライドシングルスライドレール300mm日本アキュライド
2,598税込2,858
1セット(2本)
当日出荷
レール長さ(mm)300トラスコ品番831-4494ストローク(mm)219質量(kg)0.36種類スライド形段数2定格荷重(N)157(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール200mm 日本アキュライドシングルスライドレール200mm日本アキュライド
2,390税込2,629
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)200種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール150mm 日本アキュライドシングルスライドレール150mm日本アキュライド
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
レール長さ(mm)150トラスコ品番848-9266ストローク(mm)(フロント)45/(リア)45質量(kg)0.09種類スライド形段数2定格荷重(N)186(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール E20形 THKスライドレール E20形THK
999税込1,099
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
8,798税込9,678
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P14形 THKスライドレール FBL35S-P14形THK
8,298税込9,128
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール D270 日本スライド工業スライドレール D270日本スライド工業
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
C675型ガイドレール イマオコーポレーションC675型ガイドレールイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
A型ガイドレール イマオコーポレーションA型ガイドレールイマオコーポレーション
6,014税込6,615
1個
翌々日出荷
長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)555
スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2723LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR7LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR10LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング)SVW スライドウェイNB(日本ベアリング)
9,389税込10,328
1個
59日以内出荷から121日以内出荷
リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSH岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U 岩田製作所リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U岩田製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
材質(本体)ウレタンタイプSBUH-U硬度A90RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU 岩田製作所リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU岩田製作所
388税込427
1個
翌々日出荷
材質(本体)ウレタン硬度A90付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個タイプSBURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し用ダンパー GDSR144-R LAMP(スガツネ工業)引き出し用ダンパー GDSR144-RLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド材質(本体)ポリアセタール質量(g)24材質(バンパー)ポリウレンタン反力(N)20材質(ブラケット)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C9301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735ALLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3522GLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレールSNS35WLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール273SLLAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール