絞り込み
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
段数
1・2・3・4
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
722件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4仕上素地
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C337LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
1,805税込1,986
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーションRS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)イマオコーポレーション
1,921税込2,113
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S スライドレール イマオコーポレーションRS35S スライドレールイマオコーポレーション
951税込1,046
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーションRS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)イマオコーポレーション
1,252税込1,377
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27S スライドレール イマオコーポレーションRS27S スライドレールイマオコーポレーション
883税込971
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール FBL35D形 THKスライドレール FBL35D形THK
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27S形 THKスライドレール FBL27S形THK
999税込1,099
1本
9日以内出荷
THK社で最もコンパクトなスライドレールです。 取り付けが容易なユニットタイプ。 薄形コンパクト。 メンテナンスフリー。 軽荷重用。
用途複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドバーK型 ヨツギスライドバーK型ヨツギ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
質量(g)600
連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)連結補助治具 オプション品LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
連結補助治具で簡単に芯出しができます。
オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
材料ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドウェイSVW形 NBスライドウェイSVW形NB
10,980税込12,078
1個
100日以内出荷
SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
寸法t(mm)0.5
スライドウェイSV形 NBスライドウェイSV形NB
9,998税込10,998
1個
100日以内出荷
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
ミニチュアスライドSYBS形 NBミニチュアスライドSYBS形NB
8,298税込9,128
1個
100日以内出荷
SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。
材質ステンレス製
スライドウェイSV形 NBスライドウェイSV形NB
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
トラスコ品番159-5355材質スチール製ストローク(mm)27寸法(mm)M×P:3×10寸法L(mm)40寸法H(mm)1.4寸法d(mm)1.65寸法A(mm)8.5寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)4寸法C(mm)3.8寸法T(mm)0.8寸法N(mm)5寸法G(mm)3ローラー数10基本静定格荷重(N)1190基本動定格荷重(N)959許容荷重(N)396寸法FM2レール長さ(mm)40ローラー径(Φmm)1.5
スライドウェイNV形 NBスライドウェイNV形NB
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
#500SP スライドガイドレール 追加工用 オイレス工業#500SP スライドガイドレール 追加工用オイレス工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。耐薬品性・耐食性に優れています。
用途製鉄設備、重工業設備、金型用。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業#2000 スライドコア ガイドレールオイレス工業
8,598税込9,458
1個
24日以内出荷
オイレス スライドコア用ガイドレールです。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用 オイレス工業#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用オイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
オイレス スライドコア用ガイドレールです。追加工用で使用します。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
レールハンガーセット TRUSCOレールハンガーセットTRUSCO
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷
バランサ、エアツール等を吊り下げることが出来、作業の効率化をはかります。
高さ(mm)63奥行(mm)40グリーン購入法適合
導電性スライドレール 栃木屋導電性スライドレール栃木屋
7,698税込8,468
1セット
7日以内出荷
ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)定格荷重(kg)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)自重(g)2610グリーン購入法適合
樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業)樹脂ローラーガイドレールLAMP(スガツネ工業)
739税込813
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)ミニガイド キャリッジ 予圧タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C301”(中荷重用)日本アキュライド
6,198税込6,818
1箱(2本)
翌日出荷から6日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C501”(重荷重用)日本アキュライド
21,980税込24,178
1箱(2本)
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。奇数品番は受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレールLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078
1セット(2本)
4日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 5mm RS PRORS PRO エンドキャップ 5mmRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro end plats without stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = エンドキャップ直径 = 5mm幅 = 40mm高さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スライドストリップ 2m RS PRORS PRO スライドストリップ 2mRS PRO
74,980税込82,478
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro slide strip for roller tracks.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = スライディングエレメント長さ = 2m幅 = 33.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールの脱着はできません。
種類スライド段数3段推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ材質(レール)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.28MB)
引出レール(2本1組) SUGICO(スギコ)引出レール(2本1組)SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン段数2材質(レール)ステンレス(SUS430)
スライドレール・ガイドレール