絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

T型サインファスナー(スプリングST-9)
栃木屋¥249税込¥2741個6日以内出荷仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT10)
栃木屋(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー セット品
栃木屋¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から7日以内出荷操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチ蓋止め
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー埋込キャッチRCU
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
ボールキャッチ
栃木屋¥719税込¥7911個7日以内出荷2方向からの抜差しが可能な設計です。用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)
TAKIGEN(タキゲン)¥461税込¥5071個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
スイッチ付きマグネットキャッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個3日以内出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個3日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA210型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA210型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥289~税込¥318~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(キーパー)
栃木屋¥21~税込¥23~1個7日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥239税込¥2631個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])65(6.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥269~税込¥296~1個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠
栃木屋¥319税込¥3511個7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])85(8.7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(ロック付)本体
栃木屋¥679~税込¥747~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインクリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個3日以内出荷ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。用途宅配ボックス、計測機器、分電盤材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂長さ(mm)60.5標準色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスパチン錠(キーパーのみ)
栃木屋¥12税込¥131個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠
栃木屋¥209税込¥2301個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(セット品)
栃木屋¥219税込¥2411個7日以内出荷操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(本体)
栃木屋¥309~税込¥340~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質鉄タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチクリップ
栃木屋¥289~税込¥318~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質鉄タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)
栃木屋¥62税込¥681個7日以内出荷アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体)
栃木屋¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バネ内蔵パチン錠 ステンレス製
シブタニ¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。用途機械装置・生産設備向け材質SUS304質量(g)175仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥459~税込¥505~1個7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレスタイプオールステンレスキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥190税込¥2091個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥89税込¥981個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥164税込¥1801個7日以内出荷・マグネット面は取付面に対して垂直です。用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応