絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: キャッチ

833件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッチン錠 ハイロジック

    パッチン錠

    ハイロジック
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    小箱作成に便利な、DIY金物。小箱金物。フタの開閉に
    材質
  • ロータリー錠 ハイロジック

    ロータリー錠

    ハイロジック
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    小箱作成に便利な、DIY金物。小箱金物。フタの開閉に
    材質
  • ステンレスストッパー付クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    ・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ用受け金具 栃木屋

    キャッチクリップ用受け金具

    栃木屋
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    キャッチクリップの平面取付用です。
    用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、TL-11-5材質タイプアームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • オートリターンツマミ 栃木屋

    オートリターンツマミ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
    材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平行極薄型マグネットキャッチMC型 SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチMC型

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
  • 密閉用マグネット SUGICO(スギコ)

    密閉用マグネット

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
    ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6モデルMC-JM-45WT
  • クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14
  • フラットバー SUGICO(スギコ)

    フラットバー

    SUGICO(スギコ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    TO-557と組み合わせてご使用ください。
    適合型番:TO-557材質ステンレス(SUS430)
  • クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)

    クリーンマグネットキャッチ受座

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
    適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2モデルAS-68
  • スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ)

    スーパーマグネットキャッチ横

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    緩衝用スプリングを内蔵しています。
    材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
    付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,61 x 29 x 16mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,61 x 29 x 16mm

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチN。寸法 = 61 x 29 x 16mm。奥行き(深さ) = 16 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm

    RS PRO
    559税込615
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 10 x 13.5 x 4mm。奥行き(深さ) = 4 mm。長さ = 10mm。幅 = 13.5mm。。キャッチとラッチは別売り。関連する項目については、次を参照 キャッチ: RS品番 ; 726-4157 726-4157 を参照 ラッチ: RS品番726-4153を参照 添付の図は ; 726-4153 726-4153 も記載. バネ式ステンレススチール小型ラッチ. 耐食性の高いバネ式ラッチ ラッチからキャッチまでの距離は12 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,29.2 x 13.1 x 6mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,29.2 x 13.1 x 6mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 29.2 x 13.1 x 6mm。奥行き(深さ) = 6 mm。長さ = 29mm。幅 = 13mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 スチール,61 x 29 x 11mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 スチール,61 x 29 x 11mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 61 x 29 x 11mm。奥行き(深さ) = 11 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 スチール,64 x 28.7 x 14mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 スチール,64 x 28.7 x 14mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 64 x 28.7 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 64mm。幅 = 29mm。。ベーシックなトグルラッチ. 通常のクランプデバイスとして使用できる標準トグルクラッチ リンク部分が湾曲しているため、ストライクプレートが不要 亜鉛めっきスチール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,41 x 41 x 14mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,41 x 41 x 14mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 41 x 41 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 41mm。幅 = 41mm。。RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。 使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
  • RS PRO パッチン錠 スチール,41 x 41 x 14mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 スチール,41 x 41 x 14mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ロック可能 = Yes。調整可能 = なし。ラッチタイプ = トグルラッチkgf。寸法 = 41 x 41 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 41mm。幅 = 41mm。。RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。 使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
  • マグネットキャッチ RS PRO プラスチック 磁気キャッチ 15.4 x 11.7 x 13mm RS PRO

    マグネットキャッチ RS PRO プラスチック 磁気キャッチ 15.4 x 11.7 x 13mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック。寸法 = 15.4 x 11.7 x 13mm。長さ = 15.4mm。幅 = 13mm。取付け方法 = ネジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま
    仕様材質 = ナイロンラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm奥行き(深さ) = 10 mm長さ = 46.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,75 x 26.5 x 16.5mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,75 x 26.5 x 16.5mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ラッチフック及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製調整式トグル. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、食品コンテナや海洋機器など、耐腐食性が必要なさまざまな用途に適しています。 使用可能なオプション: ; 339-9218 339-9218 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 75 mm 、幅 26.5 mm 、奥行き 16.5 mm ; 339-9195 339-9195 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 180 mm 、幅 60 mm 、奥行き 27 mm トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチフックとキャッチプレート 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 75 x 26.5 x 16.5mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 75mm幅 = 27mm
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,180 x 60 x 27mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,180 x 60 x 27mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ラッチフック及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製調整式トグル. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、食品コンテナや海洋機器など、耐腐食性が必要なさまざまな用途に適しています。 使用可能なオプション: ; 339-9218 339-9218 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 75 mm 、幅 26.5 mm 、奥行き 16.5 mm ; 339-9195 339-9195 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 180 mm 、幅 60 mm 、奥行き 27 mm トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチフックとキャッチプレート 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 180 x 60 x 27mm奥行き(深さ) = 27 mm長さ = 180mm幅 = 60mm
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,84 x 32 x 17mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,75 x 22 x 18mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,75 x 22 x 18mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 75 mm 、幅 22 mm 、奥行き 18 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 75 x 22 x 18mm奥行き(深さ) = 18 mm長さ = 75mm幅 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,87 x 21 x 21mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,87 x 21 x 21mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さ 87 mm 、幅 21 mm 、奥行き 21 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 900N です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 87 x 21 x 21mm奥行き(深さ) = 21 mm長さ = 87mm幅 = 21mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,103 x 34 x 16mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,103 x 34 x 16mm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 103 mm 、幅が 34 mm 、奥行きが 16 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 400 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 103 x 34 x 16mm奥行き(深さ) = 16 mm長さ = 103mm幅 = 34mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,119 x 34 x 19mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,119 x 34 x 19mm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 119mm 、幅 34mm 、奥行き 19mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm です。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 119 x 34 x 19mm奥行き(深さ) = 19 mm長さ = 119mm幅 = 34mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,102 x 46 x 22mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,102 x 46 x 22mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 76mm 、幅が 46mm 、奥行きが 22mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 22mm奥行き(深さ) = 22 mm長さ = 102mm幅 = 46mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,102 x 46 x 15mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,102 x 46 x 15mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さが 76 mm 、幅 46 mm 、奥行き 15 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 15mm奥行き(深さ) = 15 mm長さ = 102mm幅 = 46mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,94 x 36 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,94 x 36 x 17mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 94mm幅 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 17mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 73mm幅 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,94 x 36 x 11mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,94 x 36 x 11mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さ 79 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 450 です認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 94 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 94mm幅 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 11mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,73 x 36 x 11mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 可変スプリングトグルロック可能RS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 11 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 11mm奥行き(深さ) = 11 mm長さ = 73mm幅 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ