絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
834件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ファスナー5型 栃木屋

    T型ファスナー5型

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ばね作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・各種ケース質量(g)21締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋

    キャッチクリップL型(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵付きパッチン WAKI(和気産業)

    鍵付きパッチン

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
    用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等仕様引抜力(N):9.81材質亜鉛タイプキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    ・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ステンレス アームキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレス アームキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
  • パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(溶接/ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個(1個)
    翌日出荷
    船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
    材質SUS316
  • パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    404税込444
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
    用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
  • ボールキャッチ(ステンレス) シブタニ

    ボールキャッチ(ステンレス)

    シブタニ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
    用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(ステンレス) シブタニ

    パチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
  • 流線型パッチン ジョー・プリンス竹下

    流線型パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・デザイン性に優れたパッチン錠です。
    用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    733税込806
    1個
    当日出荷
    強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
  • ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつる長セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアコネクタ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアコネクタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷
    扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
    用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
  • ステンレス プッシュキャッチ受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,267税込2,494
    1個
    当日出荷
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23004
  • ステンレス 鍵穴付きパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付きパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24548
  • スライドクリップロック TAKIGEN(タキゲン)

    スライドクリップロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,856税込2,042
    1個
    当日出荷
    旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
    用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
  • ステンレス 跳ね上げ式パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 跳ね上げ式パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。 スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)
    用途小型分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24348
  • ステンレス パチン錠調整受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パチン錠調整受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    372税込409
    1個
    当日出荷
    パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
    用途工作機械・計測機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)33材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)タキゲンコード24324
  • ステンレス 鍵付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
    用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ用受金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    516税込568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    磁石が5mm範囲で調整できます。
    用途キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20吸着力(N)30±5材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291
  • 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    掛金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
    用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=43) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=43)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43吸着力(N)9寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • 角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    976税込1,074
    1個
    欠品中
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    材質黄銅板(C2680)質量(g)30引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
  • 帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    456税込502
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板
  • ローラーキャッチ(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
  • 大型引掛パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    大型引掛パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    締付け強度が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
  • パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製) TRUSCO

    パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。
    トラスコ品番778-7162材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
  • 32x 75 mm パッチン(鍵付) エスコ

    32x 75 mm パッチン(鍵付)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951BR-54
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押込型マグネットキャッチ 栃木屋

    押込型マグネットキャッチ

    栃木屋
    179税込197
    1個
    当日出荷
    取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメート吸着力(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋

    ジュラコン(R)キャッチ(平付型)

    栃木屋
    82税込90
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ 栃木屋

    ケーブルクリップ

    栃木屋
    22税込24
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
    用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ