絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(172)
- TAKIGEN(タキゲン)(172)
- 栃木屋(158)
- ジョー・プリンス竹下(89)
- RS PRO(44)
- SUGICO(スギコ)(34)
- TRUSCO(34)
- エスコ(32)
- シブタニ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- BEAVER(ビーバー)(12)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- SOUTHCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
アジャストゴンベ 黒
ジョー・プリンス竹下¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
栃木屋¥929税込¥1,0221個当日出荷扉のロック・解錠が容易にできます。用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
連動蓋止
栃木屋¥889税込¥9781個当日出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
D8スタッドープラス溝
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
ステンレスエビカン
ジョー・プリンス竹下¥8,309~税込¥9,140~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
栃木屋¥209税込¥2301個当日出荷ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠
栃木屋¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付蓋止
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
マグネットキャッチ(青色)
栃木屋¥609税込¥6701個4日以内出荷本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
DST ジョイントファスナー 294-90型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個3日以内出荷地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
小型パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
パチン錠(鍵穴付き)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。用途建築設備、看板など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
118x28mmパッチン(ステンレス製)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。仕様研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
ステンレス掛金
ジョー・プリンス竹下¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個欠品中取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22吸着力(N)14ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
チタン コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,622~税込¥6,184~1個4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質純チタン2種表面仕上げビーズショット処理
チタン キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷チタン製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けできます。用途計測機器・工作機械・船舶
ステンレス 掛金
TAKIGEN(タキゲン)¥8,614~税込¥9,475~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 C-1554・C-1549-1-A/B・C-1549-2-A/Bと合せてお使いいただくと最適です。用途門扉・重要設備材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
アジャストクリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥620税込¥6821個4日以内出荷マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)色アイボリー吸着力(N)A面/4、B面/7タキゲンコード24273
CP-573用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20N
スーパークランプ1型
TAKIGEN(タキゲン)¥211税込¥2321個4日以内出荷用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80引張荷重(N)締代0.5mmで196表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20424