絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
833件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    76税込84
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • つる長パッチン ジョー・プリンス竹下

    つる長パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途各種小型ボックス種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    249税込274
    1個
    当日出荷
    取付穴が長穴の為、調整が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.0吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェラコンキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ジェラコンキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)24材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)1.5種類クリップ型取付け方法面付タイプ質量(g/セット)1.5
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座トラスコ品番481-1224ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC0051 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0051

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ブラック高さ(mm)14.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)17種類標準タイプ吸着力(N)53.9吸着力(N[kgf])53.9[5.5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ C882

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
    付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチアルミ製 TRUSCO

    マグネットキャッチアルミ製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    簡易型タイプです。
    トラスコ品番300-5119厚さ(mm)11.2全長(mm)38シルバー質量(g)18吸着力(N)25取付ピッチ(mm)30推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
    トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45質量(g)18吸着力(N)50取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    欠品中
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT9)

    栃木屋
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 針金パチン 栃木屋

    針金パチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 栃木屋

    パチン錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
    用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等質量(g)69材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ファスナー2型 栃木屋

    T型ファスナー2型

    栃木屋(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ばね作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約206(21)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン WAKI(和気産業)

    パッチン

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バネの力でしっかりと締めます。
    用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠(キーパー) 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠(キーパー)

    栃木屋
    21税込23
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品

    栃木屋
    698税込768
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー251F型、151F型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    トラスコ品番224-1040
  • 埋込型マグネットキャッチ エスコ

    埋込型マグネットキャッチ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン
  • 大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋

    大型レバーキャッチ(締付力調整型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
    用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋

    ステンレスアジャストパチン錠

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋め込みマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    ・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
  • プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,15.8 x 16mm

    RS PRO
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm RS PRO

    マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
  • クランプ ステンレス製 SUGICO(スギコ)

    クランプ ステンレス製

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
  • パッチン(2個) エスコ

    パッチン(2個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質鋼板仕上ニッケルメッキ
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
  • アジャストゴンベ 黒 ジョー・プリンス竹下

    アジャストゴンベ 黒

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
    用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    404税込444
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
キャッチ