絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.8(3)
- 1.3(2)
用途
保護用(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 30(2)
特長
- 耐寒(1)
- 耐熱(3)
- 衝撃吸収(1)
基材
- その他(3)
その他
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(7)
- 3M(スリーエム)(2)
- 旭産業(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(3)

シリカテープ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
シリカテープ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
シリカテープ(焼成加工)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで