絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク
  • ケルヒャー(117)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](12)
  • シーバイエス(10)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • リンレイ(4)
  • スーパー工業(4)
  • クオリティ(4)
  • テナントカンパニー(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 蔵王産業(3)
  • 大一産業(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • WEGO(3)
  • イサナビ(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ソニカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティック型床洗浄機 ドリフト ニルフィスク

    スティック型床洗浄機 ドリフト

    ニルフィスク
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    ニルフィスクドリフトは狭いスペースの清掃を快適に実行できます。特許取得済みの、S-Motionテクノロジーを搭載したスティック型床洗浄機です。手の届きにくい場所、角や隅、設備類の周囲などの床洗浄(水洗いと乾燥)に最適です。独自設計のヘッドと首振り機構、S字ハンドルとスピンハンドルにより、どなたでも簡単に操作することができます。平形ヘッドにより、仕切り版の下や家具の下5センチの隙間も清掃可能です。ヘッドには面取りしたエッジ部分を設けることにより、角や隅の洗い残しを防ぎます。入り組んだ水回りも、楽に清掃可能です。独特のハンドル設計により、最低限の労力で効率的な曲線清掃が可能です。
    付属品25.2Vリチウムイオンバッテリー(58002020) 、充電器(58002030)、マグネット式パッド台(58002028)、パッド(58002029)トラスコ品番708-3684幅(mm)230高さ(mm)1485奥行(mm)430消費電力(W)120電源25.2Vリチウムイオンバッテリー清掃幅(集塵幅)(mm)390騒音値(dB)70連続使用時間(時間)1.25清掃能力(m2/h)1644水タンク容量(L)洗浄水タンク:2.5、汚水タンク:2.8充電時間(時間)1.5パッド幅(mm)430
  • バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー ニルフィスク

    バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー

    ニルフィスク
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    32日以内出荷
    手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
    仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734アズワン品番67-5559-02
  • 自走式床洗浄機”SC500” ニルフィスク

    自走式床洗浄機”SC500”

    ニルフィスク
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    5日以内出荷
    清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
    付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720トラスコ品番187-2639幅(mm)720高さ(mm)1063奥行(mm)1277電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45騒音値(dB)63連続使用時間(時間)約3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)2650パッド幅(mm)508RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.94
  • 手押し式床洗浄機 ニルフィスク

    手押し式床洗浄機

    ニルフィスク
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    5日以内出荷
    小規模エリア用の床洗浄機です。新コンセプトの回転デッキにより前進時のみならず後進時も洗浄が可能です。高性能ポリウレタン製ブレード標準搭載しています。ハンドルは手元で折りたたみと角度調整が可能なので移動や収納が簡単です。初心者でも操作しやすい簡単操作パネルです。清水タンクと汚水タンクは取手付きで取り外し・持ち運びが簡単です。
    用途小規模エリアの日常的な床面洗浄に。付属品プロレーンブラシ、バッテリー、スクイジーブレードキット、オンボードチャージャー仕様清掃幅(mm):370トラスコ品番187-1165幅(mm)470高さ(mm)470奥行(mm)730電源バッテリー 12V/55Ahタンク容量(L)汚水:11、洗浄水:11騒音値(dB)64連続使用時間(時間)約1.5充電時間約8時間清掃能力(m2/h)1480パッド幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)475
  • 搭乗式床洗浄機”BR652” ニルフィスク

    搭乗式床洗浄機”BR652”

    ニルフィスク
    ¥4,098,000税込¥4,507,800
    1台
    5日以内出荷
    静かでエコ、小型でも運転席の空間が快適です。低騒音で昼間の病院などでも活躍します。自動速度調整機能付きです。お手入れ、メンテナンスが非常に楽な設計です。
    用途込み入った狭い場所や、日中・静かな場所の清掃に。仕様●ブラシ回転数(rpm):230●ブラシ圧(kg):30/48●清掃幅(mm):洗浄660/吸引890トラスコ品番245-7462幅(mm)670高さ(mm)1200タイプ搭乗式奥行(mm)1360消費電力(W)1500電源バッテリー24Vタンク容量(L)汚水:80、洗浄水:80騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)3960ブラシ幅(mm)330パッド幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)890
  • 手押し式床洗浄機”SC401” ニルフィスク

    手押し式床洗浄機”SC401”

    ニルフィスク
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    5日以内出荷
    低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
    付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720トラスコ品番187-2637幅(mm)548高さ(mm)1055奥行(mm)1180電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30騒音値(dB)65連続使用時間(時間)3充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)1720パッド幅(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.45
  • 手押し式床洗浄機”SC250” ニルフィスク

    手押し式床洗浄機”SC250”

    ニルフィスク
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで前後両方向の洗浄が可能なためハードフロアを効率的に素早く清掃できます。オプションで3種類のシリンダーブラシと交換可能です。ハンドルがたため、持ち運びやすく操作が簡単です。
    付属品充電器用2m電源ケーブル、ミニコンテナ、シリンダーブラシ340mm、スクイジーx2、バッテリー、バッテリーハンドルキット仕様清掃幅(mm):洗浄340/吸引360トラスコ品番187-2640幅(mm)425高さ(mm)1110奥行(mm)630消費電力(W)300電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:6、洗浄水:6騒音値(dB)83連続使用時間(分)40充電時間約8~12時間(条件による)清掃能力(m2/h)1360パッド幅(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)360常用設定圧力(MPa)1.18

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機