絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カシムラ(122)
- SEIWA(セイワ)(36)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- 大橋産業(BAL)(25)
- Meltec(大自工業)(25)
- BESTEK(18)
- 未来舎(17)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- カーメイト(13)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 自動車用電気用品

シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。質量(g)約42コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
4連セパレートソケット
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。材質ABS、PC、スチール色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH
カシムラ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。質量(g)28コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80アズワン品番65-0416-07
DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
3WAYインバーター65W
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V
未来舎¥109,800税込¥120,7801式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC200/220/230/240(DIP SW 切替)、194~256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20~60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz~63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A
未来舎¥89,980~税込¥98,978~1式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります。 FI-S603Aからの置き換えに最適です。質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥173,109税込¥190,4201式6日以内出荷2000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
LiTime 12V3000W 正弦波インバーター
LiTime¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能:3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 取付ブラケット有り420 × 188.5× 102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12対応高温保護:○短絡保護○動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護○
カーチャージャー USB Power Delivery対応 65W
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大65WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大55Vの高出力で急速充電ができます。USB Type-Cポート、USB Aポートで同時充電する場合は、各ポート25Wまでの出力になります。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。【ご注意】。USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。USB充電ケーブルは付属していません。純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。質量(g)20サイズ(cm)約幅2×奥行2×高さ4対応機種■対応車種:DC12V/24V マイナスアース車定格出力USB Type-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)USB Aポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A保証期間購入日より6ヶ月コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス×1ポート、USB Type-Cコネクタ メス×1ポート定格入力DC12V/24V
片引きUSBリールケーブルCC
SEIWA(セイワ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷片側をひくだけで両端のケーブルを伸縮させる事が出来ます。PD100W急速充電対応。様々な場所で使えるフラットケーブル採用。データ通信対応。用途スマホの充電寸法(mm)63×55×18長さ(m)0.9
DC/USBパワープラグA2C2
SEIWA(セイワ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷4台まで同時充電が可能で最大50W出力。USB-PD対応最大20W。電圧表示機能付き。通電ブルーLED。安全保護回路を搭載。用途スマホの充電
DCソケットUSB3ポートC1A2
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-PD規格対応。タイプC最大36W。タイプAは最大12W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力USB-Aポート:各ポート最大12W(5V 2.4A)、USB-Cポート:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、3ポート同時使用時:USB-A+USB-A+USB-C:12W+12W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
エアーポンプセット (充電式)
エスコ¥66,700税込¥73,3701セット翌々日出荷見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
DC-PD65W USB2ポート コンパクト
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
4.8A(2.4A×2) 超コンパクトカーチャージャー
Libra¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4.8V/5A高出力 2ポート搭載のUSBカーチャージャー。シガーソケットからの出っ張りを極カ少なくしたコンパクト設計。最大2.4A出力のUSBポート×2で、高速充電可能。ショート保護回路や高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路つきで安心。色ブラック質量(g)約13出力5V/4.8A (1ポート最大2.4A)対応12V車、24V車保証期間初期不良のみコネクタUSB Type-A×2ポートサイズ(mm)W24×H45×D24回路搭載:ショート保護回路、高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
PD30Wカーチャージャー USB-C+C
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。用途スマホ/タブレットの充電色BK質量(g)95出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117保証期間6ヶ月
カーチャージャー
オフトレイル¥849税込¥9341個4日以内出荷USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載しており、スマートフォン等の2台同時充電が可能となります。接続機器を自動認識し、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。Type-C ポートは Apple製品を PD出力22.5Wで急速充電に対応しております。適合Quick Charge3.0色メタリックシルバーポート数2コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート入力電圧(V)DC12/24対応商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
Type-C カーチャージャー 3A
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DCソケットからの飛び出しが少ないショートボデイー。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器色ブラック入力電圧(V)DC12/24
Type-C対応電池6本交換式チャージャー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。色ホワイト入力電圧(V)DC1.5
マジカルチャージャー7
ウェルリッチ¥2,498税込¥2,7481台10日以内出荷車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして 突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可 シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター 持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。 本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウムアズワン品番67-8022-49
DC/ACインバーター750W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント85W 3.0A
大橋産業(BAL)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付
カシムラ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W色ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)色ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C WH
カシムラ¥599税込¥6591個5日以内出荷高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。色ホワイト質量(g)20ケーブル長(m)1.2入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×6×23
USB充電&同期ケーブル リール80cm A-C BK
カシムラ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷様々なUSB-C対応端末を充電できるA-Cケーブル。パソコンと、スマホ・タブレット等とのデータ転送対応。使わない時は巻き取って収納できるリール式。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。色ブラック質量(g)35ケーブル長(cm)80入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口
アドテック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。色ブラック
USBツインソケット
星光産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12
USB充電&同期ケーブル C-C
カシムラ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から6日以内出荷USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V3A
モニタリングコードソケット3
SEIWA(セイワ)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。用途車の車内用品幅(mm)150色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)39電圧(V)DC12出力(USB)5V/2.4A
L型タッチUSBライト
星光産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷8色のライト付きUSB。リバーシブルUSB採用。タッチセンサーで簡単操作。用途車内の小物幅(mm)80色黒高さ(mm)180奥行(mm)30
DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)色ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
iPhone・ipadリール充電器
CAPStyle¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から7日以内出荷iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5