絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カシムラ(122)
- SEIWA(セイワ)(36)
- 槌屋ヤック(34)
- エレコム(33)
- 多摩電子(28)
- 大橋産業(BAL)(25)
- Meltec(大自工業)(25)
- BESTEK(18)
- 未来舎(17)
- ジョイフル(16)
- 星光産業(14)
- セルスター(14)
- カーメイト(13)
- CAPStyle(13)
- 電菱(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- プロキオン(11)
- アドテック(10)
- オズマ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 自動車用電気用品

POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(1件のレビュー)¥89,800税込¥98,7801個4日以内出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
ハイパーインバーター
セルスター(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)10~15
DC/DCコンバーター
SEIWA(セイワ)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。色ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W
エレコム¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大7台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅幅(mm)33色ホワイト高さ(mm)28奥行(mm)210定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W
エレコム¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電できます。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。トラスコ品番704-4890材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂幅(mm)54色ブラック高さ(mm)84奥行(mm)38定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:13定格容量(W)AC側:1300Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台でできます。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。付属品取扱説明書トラスコ品番704-4874材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅幅(mm)57色ホワイト高さ(mm)87奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W
エレコム¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅幅(mm)33色ホワイト高さ(mm)28奥行(mm)180定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1
エレコム¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます。コンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅色ホワイト奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-A×3 AC×3 15W 直挿し 180度スイング
エレコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます。3つのAC差込口、3つのUSB-Aポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。付属品取扱説明書トラスコ品番704-4697材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅幅(mm)57色ホワイト高さ(mm)87奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
MP-110用バッテリーパック
Meltec(大自工業)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷スリムな縦型ソケット!。便利な首振りタイプ。1USBポート最大出力2.4A。2USBポート合わせて最大4.8A!。・12/24Vのソケットと5VのUSBに分配されたソケットです。・4.8AのUSBで、ipad,タブレット,iPhone、スマートフォンに安定的に電源供給・充電が可能です。・国産、外国車の使用が可能です。(マイナスアース車に限る)。シガーソケットの内径がΦ21~22.5mmまでの車種に可能です。お車のソケット寸法、形状をよくご確認ください。
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V
未来舎¥319,800税込¥351,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A
未来舎¥289,800~税込¥318,780~1式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A
未来舎¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。 VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません仕様●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92型式VF1507A-48VDC質量(kg)3.7以下電圧(V)システム:DC 48系直流電圧(V)DC 42.0 - 68.0出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)待機電流0.7A出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V
未来舎¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V
未来舎¥149,800税込¥164,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A
未来舎¥179,800税込¥197,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。特注品「1507A-20VDC」の取扱説明書はこちら。 VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A
未来舎¥97,980~税込¥107,778~1式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A
未来舎¥139,800~税込¥153,780~1式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A
未来舎¥219,800~税込¥241,780~1式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V
未来舎¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥237,223税込¥260,9451式6日以内出荷3000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。AC出力は端子台となっています。多表示リモコン、単機能リモコンをご用意質量(kg)約8.2以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.0×158.0×442.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥110,031税込¥121,0341式6日以内出荷1000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約3.3以下保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥148,500税込¥163,3501式6日以内出荷1500W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約4.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×421.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥87,686税込¥96,4551式6日以内出荷700W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約2.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200.0×83.0×330.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷Apple Find My テクノロジーに対応 ! どこに自動車があるかを確認できるPD30W車載充電器用途AppleのFind Myアプリ「探す」を使用して行方不明の自動車を追跡。 。USB PD30W出力ポートと、30W出力のUSB-Aポート搭載。 。USB-C単ポート使用時はPD30W出力でMacBook等のノートPCの充電に対応。 。USB-Aポートは18W出力でスマートフォン等を急速充電。 。スマートフォン2台同時充電対応。 。DC12V/24V対応で、トラックなどの24V車でも使用できます。
LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能
LiTime¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷【1000W出力・90%以上の変換効率】1000W定格出力・2000Wサージワー対応で、90%以上の変換効率を実現し、電力損失を抑えながら、電子機器や家電へ安定して給電します。【50Hz/60Hz周波数切替可能】地域に合わせて周波数の調整ができ、幅広い使用環境に対応します。【LCD付きリモコンで簡単操作】リモートコントロールモジュールが付いています。入力電圧・出力電力・周波数などをリアルタイム表示し、ボタンでインバーターをオン/オフすることも可能です。【合計5台まで同時給電】3つの100V ACコンセント、1つのUSB‐Aと1つのUSB-C出力ポートを搭載し、最大5台の機器へ同時に給電できます。【多重保護機能】低電圧アラーム、低電圧保護、過電圧保護、インバーター過熱保護、出力過負荷保護、出力短絡保護など、様々な保護機能を搭載しています。【設置簡単】使用の利便性にこだわったデザインを採用し、取り付け穴付きで、届いてすぐ使える設計。ネジやアンカーも同梱しております。リモコンケーブル長さ約4.5mで、車中泊や屋内設置にも便利です。柔軟な取り付け位置が選べます。【2つの冷却ファン】-20℃から40℃の広い温度範囲で正常に動作します。使用環境に制限が少なく、キャンピングカー、キャンプ、オフグリッド、家庭用蓄電システム、非常用電源など、様々なシーンで活用できます。仕様低電圧保護:○、短絡:○その他頻度:50Hz/60Hz適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)2.33電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:2000、持続可能:1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242.5 × 158.5 × 100出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8対応高温保護:○短絡保護○動作温度(℃)-20~40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC過負荷保護○
PDQCチャージャー3P65W
カーメイト¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷最大PD65W出力。スマホだけでなくノートPCまで充電出来るハイパワー充電器。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
探す対応カーチャージャーUSB-A
カーメイト¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷iPhoneやiPadの探すアプリ対応。キャパシタ搭載でエンジン停止後も約1週間作動。QC対応。タイプA最大18Wの急速充電が可能。用途スマホの充電その他【キャパシタ作動】満充電時約1週間作動幅(mm)31高さ(mm)31質量(g)25奥行(mm)76出力【USB-A】5V 3A/9V 2A/12V 1.5A動作温度範囲(℃)0~40入力電圧DC12V
マグネットフラットソフトケーブルCC
SEIWA(セイワ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷マグネットとフラットケーブルを合体させたCtoCケーブル。しなやかで柔らかいシリコン素材を使用。PD60W急速充電対応。データ通信対応。用途スマホの充電
マグネットフラットナイロンケーブルCC
SEIWA(セイワ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷絡みにくいナイロン強化フラットケーブルとマグネット巻き取り仕様を合体させたCtoCケーブル。PD急速充電対応。データ通信対応。用途スマホの充電
USBマルチセパレートソケットCA+C2A2
SEIWA(セイワ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷UAB-Aが3個・USB-Cが3個搭載のセパレート型DCソケットです。同時充電可能。クリップ付で自由な設置が可能。通電LEDランプ付。用途スマホの充電幅(mm)30高さ(mm)70奥行(mm)23
ヘッドアップディスプレイクロック
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ヘッドアップディスプレイタイプの。スタイリッシュなデジタル時計です。時間を半透明のスクリーンに投影するヘッドアップディスプレイ形式の時計です。LEDの点灯色を9色から選択可能です。4種類のLEDの点灯パターン(常時点灯/流れる/グラデーション常時点灯/グラデーション流れる)から選択可能です。LEDの点灯色や点灯パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付です。コード長:約1.9m。コイン電池併用タイプです。(CR2032)
DCソケットUSB3ポートC2A1
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
USB&コンセント(インバーター) DC12V用
Meltec(大自工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
流れるRGBケーブルA-C+チャージA+A
AXS(アークス)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。用途車のスマホ充電幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)27電流(A)3入力電圧(V)DC12/24
スケルトン2連ダイレクトソケット+2USB(PD+QC)
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。用途車のスマホ充電幅(mm)115高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24
コンバーター
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌々日出荷バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455
LIGHTNINGカーチャージャ4.8
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
EGUSB充電ケーブルタイプ C
エナジーギア¥459税込¥5051個5日以内出荷USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。用途車の携帯充電。幅(mm)67色白高さ(mm)96出力(W)60奥行(mm)22