絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・エスコ・カナレ電気・IKURATOOLS(育良精機)・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板・サンピース
「長さ(m)」から絞り込む

防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781台当日出荷完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台当日出荷おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690質量(kg)8.1ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
アースリール 20m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷静電気による爆発事故を防ぎます。用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下特性アース付
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
コードリール
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。トラスコ品番370-4696質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。トラスコ品番827-8965質量(kg)3.9長さ(m)20定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5芯数2P電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)
日動工業¥71,980税込¥79,1781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523質量(kg)11.8色(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色黒使用場所屋外特性防雨、アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
日動工業(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○コンセント個数3定格電流(A)三相200電線長さ(m)30芯数4P電線仕様SVCT端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵
コードリール
日動工業¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷アース・漏電ブレーカー付仕様漏電保護専用トラスコ品番290-2061幅(mm)290厚さ(mm)208質量(kg)7.7色エメラルドグリーン高さ(mm)357電線太さ(mm2)2.0芯数接地付兼用防雨型電線仕様-種別VCT特性アース付
アースリール(自動巻)
中発販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
ホームリール
ハタヤリミテッド¥4,498税込¥4,9481台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥17,980税込¥19,7781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m
三協リール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)3.6定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
屋外用 レインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などにトラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨
コードマックⅡ
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT特性防塵、接地付、アース付
電工ドラム
日動工業¥57,980税込¥63,7781台当日出荷コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112質量(kg)7.9芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から31日以内出荷安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内