絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・エスコ・カナレ電気・IKURATOOLS(育良精機)・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板・サンピース
「長さ(m)」から絞り込む

コードマック 三相200V 20A
ハタヤリミテッド¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から21日以内出荷摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個21日以内出荷トラスコ品番851-3817電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-60特性防雨
防雨型業務用戦力リール 単相100V ケーブル側ブレーカー付 30m
ハタヤリミテッド¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷トラスコ品番851-3818電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-61特性防雨
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷トラスコ品番851-3819質量(kg)7.8定格電圧(V)125使用場所屋外特性アース付
サンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。トラスコ品番851-3813質量(kg)7定格電圧(V)125アズワン品番64-4653-52
防雨型業務用戦力リール 単相100Vアース付 30m
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷トラスコ品番851-3584電線長さ(m)30使用場所屋外アズワン品番64-4652-80特性防雨
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番827-5580種別耐熱コード質量(kg)0.77色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から10日以内出荷ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)質量(kg)5.3定格電圧(V)100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
コードマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥52,980税込¥58,2781台13日以内出荷ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)質量(kg)5.2定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
NJ-Ⅱ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
サンデーテモートリール
ハタヤリミテッド¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。トラスコ品番826-5685質量(kg)7色ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。質量(kg)7.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性防塵、アース付
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
シンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付トラスコ品番370-2804材質円盤:鉄板製質量(kg)7.3太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
電流コントロールリール
日動工業¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
業務用戦力リール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型質量(kg)7.6電線太さ(mm2)2.0特性アース付
スーパーサンデーリール
ハタヤリミテッド¥26,980税込¥29,6781台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。トラスコ品番370-4319質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0温度センサー○ランプ通電ランプ:○電線仕様-種別VCT
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップトラスコ品番370-4297コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨、アース付
電流コントールドラム
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。仕様電源ランプ付色(側板)紺電圧(V)AC100電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT側板290Φmm電線色黒プラグ形状ポッキンプラグ×1
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
電工ドラム
日動工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m
ハタヤリミテッド¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。トラスコ品番209-8342質量(kg)12芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
マジックリール
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2