絞り込み
長さ(m)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・エスコ・カナレ電気・IKURATOOLS(育良精機)・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: コードリール

342件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    使用場所屋内
  • コードマックⅡ(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードマックⅡ(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
    質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT巻取形式自動巻き
  • ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 電線リール IKURATOOLS(育良精機)

    電線リール

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5フレーム:オレンジ高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
  • 三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド

    三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    付属品コンセントキャップ付仕様三相200Vトラスコ品番827-9245質量(kg)10タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
  • ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
  • コンセントリール 日平機器

    コンセントリール

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
    用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付
  • 高圧タフリール マキタ

    高圧タフリール

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m

    ハタヤリミテッド
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプトラスコ品番851-3835質量(kg)9.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • シンサンデーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
  • サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーミニ

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
    仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-種別VCT1電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
  • 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール(漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
  • 業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791質量(kg)7.9電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール(防雨型)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398質量(kg)11.3電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
    用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
  • コンセットリール ハタヤリミテッド

    コンセットリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。
    用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
  • 金属センサードラム(ブレーカー付) 日動工業

    金属センサードラム(ブレーカー付)

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付寸法(mm)W300×D250×H390(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線色特性アース付
  • マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業

    マジックびっくリール (ブレーカー付)

    日動工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    用途高所・狭所作業に最適です。仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655質量(kg)8.4(側板)オレンジ電圧(V)AC100コンセント個数3+4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
  • マジックリール 日動工業

    マジックリール

    日動工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
    トラスコ品番164-5111質量(kg)7.8タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • Wコンセント 15A マキタ

    Wコンセント 15A

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 汎用リール(Schill製) カナレ電気

    汎用リール(Schill製)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 。従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付

    日動工業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業

    電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

    日動工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
    トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
  • 降圧専用トランスリール 日動工業

    降圧専用トランスリール

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    200V電源から安定した100Vを供給!
    出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    電線仕様-種別SVCT
  • 三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 日動工業

    三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
    コンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)7.5長さ(m)30コンセント個数3+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • 段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド

    段積みリールコードタイプ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
    質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。 しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
    付属品ネームプレート質量(kg)7.1定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
コードリール