絞り込み
長さ(m)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・三協リール・中発販売・マキタ・エスコ・カナレ電気・IKURATOOLS(育良精機)・TRUSCO・日平機器・フジマック・仙台銘板・サンピース
「長さ(m)」から絞り込む

防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線
日動工業¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨型 電工ドラム 20m
日動工業¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
安全対策電工ドラムオープンリール
日動工業¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。トラスコ品番148-8070質量(kg)8.1電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子○
メタルセンサーリールリモコンタイプ
ハタヤリミテッド¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子○
EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
コードリール制御用 環境配慮型
三協リール¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から12日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型
三協リール¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
コードリール 環境配慮型
三協リール¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」
日動工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069質量(kg)0.52電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
フラットドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890質量(kg)7.8タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
段積みリール(コンセント引き出しタイプ
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブルアズワン品番64-4652-75
超高感度電工ドラム防雨型
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
超高感度電工ドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
スピードコントローラー三相200V
日動工業¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
アースチェックリール
日動工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
昇圧・降圧自在型トランスリール
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
昇圧専用トランスリール
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V降圧兼用トランスリール
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A電線仕様-種別SVCT保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
手動巻アースリール
日動工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
アースチェックリール
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。質量(kg)7.7長さ(m)20コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT特性防塵
防雨・防塵型ドラム
日動工業¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
びっくりーる
日動工業¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
モーションECOライト白色
仙台銘板¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷人感センサー付照明灯。トラスコ品番818-4905色白連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
アースリール
ハタヤリミテッド¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から31日以内出荷ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
溶接ケーブルリール
ハタヤリミテッド¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷作業性と安全性のしっかり設計です。付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線長さ(m)30電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WCT
コードバランサー(自動巻)
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台31日以内出荷コードリールとバランサーが一体化。コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT
テモートリール
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781台31日以内出荷リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
三相200Vテモートリール
ハタヤリミテッド¥65,980税込¥72,5781台31日以内出荷コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT